絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15
  • 0.04(1)
  • 0.13(3)
  • 0.14(4)
  • 0.16(2)
  • 0.18(5)
  • 0.19(6)
  • 0.198(2)
  • 0.2(21)
  • 0.21(9)
  • 0.22(19)
  • 0.23(21)
  • 0.24(4)
  • 0.26(14)
  • 0.29(2)
  • 0.3(20)
  • 0.31(9)
  • 0.32(5)
  • 0.33(4)
  • 0.37(2)
テープ長さ(m)
  • 25(1)
  • 50(1)
用途
  • 用途梱包用(2)
  • 用途結束用(1)
特長
  • 強力(2)
  • 耐水(1)
強力・耐水
基材
  • その他(1)
  • 布系(1)
その他・布系
粘着剤
  • ゴム系(2)
ゴム系
ブランド
  • セキスイ(1)
  • リンレイテープ(1)
セキスイ・リンレイテープ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(2)
75(1)
新布テープ No.760 セキスイ新布テープ No.760セキスイ(15件のレビュー)
839税込923
1巻
当日出荷
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包 各種識別作業 輸出用重量梱包伸度(%)12引張強度(kg/10mm)6.8基材厚さ(mm)0.095タック(ボールNo.)25展開力(g/10mm)275引張強度(N/25mm)167.5引張強度(N/10mm)67展開力(N/25mm)6.75
包装用布粘着テープ #383 リンレイテープ包装用布粘着テープ #383リンレイテープ
289税込318
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスを追及した商品です。薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ
用途中~軽梱包用伸度(%)8粘着力(N/10mm)7.1巻戻し力(N/10mm)0.65引張強度(N/10mm)36.5保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ