4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(1)
50(2)
75(1)
テープの上に文字が書けます。
エスコ品番EA944NC-30 材質基材:スフモス、粘着剤:天然ゴム系 芯径(mm)76(3インチ) テープタイプ文字が書ける
1個
23,400 税込25,740
翌日出荷

強粘着タイプの布テープです。
材質基材:スフモス 粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 芯径(mm)内芯:76 保持力(mm/30分)0.1 引張強度(N/25mm)186 粘着力(N/25mm)24.20 巻戻し力(N/25mm)2.8 特性強粘着 伸び12%
1巻
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 保持力(mm/30分)0.4 引張強度(N/25mm)53 巻き芯内径(mm)75 粘着力(N/25mm)10.0 巻戻し力(N/25mm)3.0 特性手で切れる テープタイプ手で切れる 伸び600%
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコ手切れ粘着テープ
エコ商品
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 粘着力(N/cm)5.36 巻戻し力0.97N/cm 引張強度(N/cm)42.2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.0
1巻ほか
965 税込1,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)