布テープ :「tape」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。 トラスコ品番835-4270 材質[テープ]基材:スフ、粘着剤:ゴム系粘着剤 芯径(mm)76 主な用途梱包用 環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯) 引張強度(N/25mm)110 粘着力(N/25mm)10 テープタイプ重ね貼り可
1巻
619 税込681
当日出荷

強い粘着力の布テープです 重ね貼りもできてしっかり梱包。引っ越しなど様々な作業で活躍!
用途段ボールの梱包、小包などの荷造りに。 封かん、補強などに。 トラスコ品番835-4269 材質[テープ]基材:合繊布、粘着剤:ゴム系粘着剤 芯径(mm)76 主な用途梱包用 環境対応巻芯には再生紙を使用GPNエコ商品ねっとグリーンマーク(巻芯) テープタイプ重ね貼り可
1巻
539 税込593
当日出荷

冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅シールド付きテープ - 1181タイプ 3M 1181テープは、軟銅ホイルの裏地と独自の導電性のあるアクリル系感圧接着剤で構成されています。 片面が導電性アクリル系接着剤でコーティングされた、滑らかな銅テープ 電磁気又は無線電気を遮蔽する用途向けに設計 溶剤、紫外線、湿度、カビに対する耐性が高い はんだ付け適しています
仕様●トータル厚さ:0.07mm●フォイルの厚さ:0.04mm●幅:50.8mm●長さ:16m●導電率:導電性●接着強度:3.8 N/cm●接着材料:アクリル●めっき材質:なし●引張強度:44N/cm●最高温度抵抗:+130℃●最低温度抵抗:-30℃●モデル番号:3M 1181●RoHS適合状況:適合●コード番号:167-9376 アズワン品番68-4149-69
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷