絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(3)
- 12(2)
- 15(7)
- 20(2)
- 24(1)
- 25(5)
- 30(3)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.62(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1(6)
- 1.1(5)
- 1.14(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- その他(1)
特長
- はがせる(2)
- 両面(5)
- 屋外使用可(1)
- 強力(6)
- 耐候(5)
- 耐水(2)
- 耐熱(4)
- 衝撃吸収(1)
- 超強力(6)
用途
固定・仮止め用(4)
多用途(3)
掲示用(2)
滑り止め用(1)
粗面用(1)
基材
- アクリル系(12)
- ポリエチレン(3)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 1
- 1.2(9)
- 1.5(38)
- 2(38)
- 3(22)
- 4(32)
- 5(35)
- 6(5)
- 8(9)
- 9(9)
- 10(134)
- 11(10)
- 15(52)
- 18(8)
- 20(161)
- 25(11)
- 30(20)
- 33(11)
- 50(89)
- 100(8)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(4)
グレー(2)
ブラック(3)
ホワイト(6)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
- 3M(スリーエム)(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アイ・エス(1)
- エスコ(1)
- エスディアイ(1)
- エーモン(4)
- サンフレイムジャパン(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ニチバン(1)
- ヘルメチック(1)
3M(スリーエム)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・アイ・エス・エスコ・エスディアイ・エーモン・サンフレイムジャパン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ニチバン・ヘルメチック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
3M(スリーエム)(58件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥649税込¥7141巻当日出荷いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ


スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
強力両面テープ(多用途)
エーモン¥599税込¥6591個当日出荷粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール
3M(スリーエム)¥619税込¥6811セット当日出荷壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。トラスコ品番773-7033厚さ(mm)0.7主なワークパーツ
プロスペック両面テープ(樹脂面最強)
エーモン¥819税込¥9011巻当日出荷PP・PEなどの難接着樹脂にもピッタリ貼り付く用途ダッシュボード などへの接着に色白使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、強粘着
プロスペック両面テープ(ガラス面最強)
エーモン¥699税込¥7691巻当日出荷熱や紫外線に強くガラス面に最適用途ETC・ドライブレコーダーなどの接着に色黒使用温度範囲(℃)-20~150テープ幅(mm)10基材アクリルフォームテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、耐候
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥439税込¥4831巻当日出荷きわめて高い接着力を備えた両面テープ! ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。 超強力粘着、小巻。芯径(mm)25粘着タイプ両面/強力
3M スリーエム スコッチ 超強力両面テープ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻当日出荷きわめて高い接着力を備えた両面テープ!ネジ・クギの代わりに強力に取り付け・固定。 はく離紙をはがしてすぐ使えます。 自由な長さで使えるロールタイプ。超強力粘着、小巻芯径(mm)25
3M スリーエム スコッチ 両面テープ
3M(スリーエム)¥829税込¥9121巻当日出荷から4日以内出荷高密度のポリエチレンフォーム基材とアクリル系粘着剤を使用ししっかり接着できます。金属や木材、プラスチックなど、様々な素材にしっかりした接着強度を実現します。付属はがしツールでテープを分割し、両側に残ったテープを引っ張りきれいにはがせます。総重量で500gの荷重に耐えられます(小物ラック「ⅠⅠ」の字に貼り付け、室温25度)用途DIY用。壁面への飾り棚や、多連フックなどの取り付けに。シリーズScotch巻芯径(Φmm)25
3M スリーエム スコッチ かんたんに固定できてあとからはがせる 両面テープ 屋内用
3M(スリーエム)¥429税込¥4721巻(1巻)翌々日出荷色々な素材にしっかりつき、あとからはがすことができます。ゲルのように柔らかい両面テープです。透明なテープなので目立ちません用途小物類や電源タップ、リモコンなどの固定にテープ幅(mm)30シリーズScotchテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.5粘着剤アクリル系
R7スーパークリアー 超強粘着テープ状接着剤
ヘルメチック¥9,998~税込¥10,998~1箱(16巻)6日以内出荷合成樹脂を使用した超強力粘着の両面テープ状(構造用)の接着剤です。高い粘着力を有し永久接着用途に適しています。基材を使用していないためR7の色調は透明性に優れており、透明部材の接着部分や各種部材の接着面が目立たず、きれいに仕上げることができます。また、耐候性や耐熱性にも優れておりますので様々な用途で使用することができます。用途各種材質に強力接着(金属・PP・PE・アクリル・ABS・塩ビ・ガラス・フローリング材・木材・ボード等)適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
手で切れるゲル両面テ-プ
サンフレイムジャパン¥349税込¥3841個4日以内出荷ゲル状の粘着剤のテープでゲル粘着剤にメッシュ繊維を入れて手で切れやすくしています。用途タイル、大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス面、金属面など多少の凹凸面にも使えます。テープ長さ(m)1
粘着ロール
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥539~税込¥593~1パック(1巻)翌々日出荷から3日以内出荷キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着ロールです。伸びにくく粘着面同士がくっつきにくいのでカットがしやすいです。色ホワイトテープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1
15mmx 1 m 強力両面テープ(ダッシュボード用)
エスコ¥745税込¥8201個翌日出荷エスコ品番EA944MF-67A材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系テープ地色灰芯径(mm)28粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ