絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 19(2)
- 20(1)
- 25(7)
- 30(2)
- 40(5)
- 50(3)
- 155(1)
- カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.08(1)
- 0.13(1)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.26(1)
- 0.29(2)
- 0.38(1)
- 0.41(2)
- 0.5(1)
- 1(1)
- その他(2)
特長
- 両面(3)
- 屋外使用可(1)
- 弱粘着(2)
- 強力(4)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐熱(2)
用途
固定・仮止め用(9)
掲示用(2)
基材
- その他(1)
- アクリル系(1)
- ポリイミド(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(3)
- 布系(4)
テープ長さ(m)
- 25
- 1(25)
- 1.2(9)
- 1.5(45)
- 2(41)
- 3(29)
- 4(34)
- 5(35)
- 8(9)
- 9(9)
- 10(157)
- 11(18)
- 15(61)
- 20(179)
- 30(34)
- 32.9(10)
- 33(37)
- 50(139)
- 54.8(21)
- 100(16)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(3)
グレー(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
白×緑(1)
クリア・グレー・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑
ブランド
- 3M(スリーエム)(2)
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- エスコ(1)
- ニトムズ(2)
- マクセル(2)
- リンレイテープ(2)
- 寺岡製作所(1)
3M(スリーエム)・tesa(テサ/テサテープ)・WAKI(和気産業)・エスコ・ニトムズ・マクセル・リンレイテープ・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

布両面テープ NO.711
寺岡製作所(27件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻ほか当日出荷テープが厚く、ざらざらした面・凸凹面にも適しています。 初期粘着力、耐候性に優れています。 手で切りやすく作業性が良好です。 環境に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)製品です。用途カーペット、ワイヤープロテクターの固定。 屋外・屋内でのポスターの固定。適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
カーペット用強弱両面テープ
ニトムズ(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷カーペットをしっかり固定し、はがす時はのり残りもしにくい。 床面はPタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。 はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
布両面テープ(カーペット用)
マクセル(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能用途展示会のカーペット固定用。
催事用強粘着 カーペット施工用両面テープ
ニトムズ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能用途カーペット・マットの固定。厚さ厚手粘着タイプ強粘着主なワーク大面材、パーツ
スマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ゴム固定用両面接着テープ
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
25mmx25m 両面テープ(マット用)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
【オーダー】 3M ポリイミド基材シリコン両面テープ 4390 幅指定
3M(スリーエム)¥6,913税込¥7,6041巻5日以内出荷優れた耐熱性 幅広い温度範囲での安定した接着特性 シリコーンゴム、ポリエチレン等の難接着面への優れた接着力 優れた耐候性、優れた耐薬品性用途ハンダリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定接着力(N/cm)4.5(180度方向、対ステンレス板)、2.3(180度方向、対シリコーンゴム)剥離紙片面特殊処理フィルム適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワーク大面材、パーツサービス分類オーダー・加工
布両面テープ No.5300
マクセル¥38,980~税込¥42,878~1ケース(36巻)ほか4日以内出荷から6日以内出荷スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.8[14]引張強度(N/25mm)137保持力(分)40℃/落下20再生材使用率(%)3.6主なワークパーツ再生材使用使用
床材固定用両面テープ
リンレイテープ¥47,980税込¥52,7781ケース(30巻)当日出荷片面が強粘着、もう一方が弱粘着のディファレンシャルタイプです用途カーペットの固定厚さ(mm)0.29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着/弱粘着
床材固定用両面テープ
リンレイテープ¥39,980税込¥43,9781ケース(40巻)7日以内出荷基材にスフ布を採用した強粘着タイプ。リサイクル仕様のニードルパンチもしっかり固定します。用途カーペットの固定厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
強力接合テープ(サイン&ディスプレイ用)
tesa(テサ/テサテープ)¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷特殊な設計により、高い粘着力、応力緩和、負荷の分散・吸収、高い耐久性という特徴を持っています。粘弾性基材が膨張率の異なる材料を接合した際の熱伸び差を吸収します。用途看板、銘板、ディスプレイ、装飾用途に最適。仕様筆記可厚さ(mm)1
高耐熱シリコーン両面テープ 4390
3M(スリーエム)¥159,800税込¥175,7801巻5日以内出荷から33日以内出荷ポリイミド基材に、耐熱性の高いシリコーン系粘着剤をコーティングした耐熱性両面テープです。 シリコーンゴム、ポリエチレンなどの難接着素材に高い接着力があり、耐候性、耐薬品性に優れます。用途はんだリフロー等、耐熱性を必要とする工程での電子部品固定