両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。
配管保護用塩ビフィルムの接着に。
自動車内装材の接着に。
質量(g)123
粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンにもしっかり接着
低温接着性に優れ、冬季における作業にも適しております。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン素材への接着・固定に
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
つきにくかった塩化ビニル素材の固定用
用途塩化ビニル素材の接着・固定に
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
塩化ビニル素材にもしっかり接着。
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途塩化ビニル素材への接着・固定や補修に。
質量(g)140
厚さ厚手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
硬質プラスチック、金属、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
幅(mm)15
主な用途ステンレス板、プラスチック板などの同種同士や異種間の接合
特性超強力/両面
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2924
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
色ブラック
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~150
主な用途プラスチック用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
グリーンマーク認定
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
用途塩化ビニル素材の貼り合わせ接着に
トラスコ品番497-7904
幅(mm)15
長さ(m)10
厚さ薄手
粘着力(N/10mm)26.4
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥459
税込¥505
当日出荷
しっかりと接着し、はがす時もはがしやすく、糊残りしにくい両面テープです。白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせにおすすめです。粘着剤には再剥離タイプのアクリル系粘着剤を使用しています。ただし、気温や温度、表面材質(紙は不向き)によっては、きれいにはがせない場合があります。
材質不織布
色クリア
長さ(m)18
主な用途白物家電製品やOA機器、車載部品などのリサイクル部材の固定や塩ビ、ゴムシートの貼り合わせに
特性再剥離可能
アズワン品番65-0485-40
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材皮革素材、ゴム、プラスチック
主なワークパーツ
グリーンマーク認定
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-94
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
不織布支持体の両面テープです。
幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に
厚さ(mm)0.13
質量(g)160
長さ(m)50
粘着タイプ両面
1巻
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
イゾベール・バリオ エクストラセーフと木材・プラスチック留め付け用強力粘着テープ。強力な粘着力とポリエチレン素材により、他部材との接合部の気密性を長期的に確保。
用途気密テープ
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1ケース(10巻)
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
用途金属、ポリプロピレン等の各種プラスチック材料、発泡体などの粗面に
エスコ品番EA944MG-39
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
テープ地色透明
芯径(mm)76(3インチ)
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
テープ地色白色半透明
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
発泡体、不織布等、粗い面の固定に
自動車内装材固定、銘板固定に
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-92
材質基材:不織布粘着剤:アクリル系
芯径(mm)76(3インチ)
粘着タイプ強力
適合用途低VOC
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
VHBテープ
塩ビ材料や各種塗装面に
エスコ品番EA943VA-31
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色白
主なワークパーツ
1個
¥4,050
税込¥4,455
3日以内出荷
透明性良好。高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
粘着力:強/弱タイプ、透明性良好・高保持性。
用途透明プラスチックの接合
引張強度(N/10mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強弱両面
主なワーク大面材、パーツ
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。