絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(4)
  • エスコ(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
テープ幅(mm)
  • 25.4
  • 5(55)
  • 10(222)
  • 12(87)
  • 15(294)
  • 18(26)
  • 19(87)
  • 20(316)
  • 25(235)
  • 30(187)
  • 40(92)
  • 50(246)
  • 75(37)
  • 100(66)
  • 200(22)
  • 300(41)
  • 400(14)
  • 500(19)
  • 600(23)
  • 1000(20)
  • カスタマイズ商品(25)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(1)
  • 0.13(1)
  • 1(2)
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 32.9(1)
  • 45.7(1)
  • 54.8(2)
1.5・1.52・32.9・45.7・54.8
基材
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
ポリエステル・ポリエチレン
  • 色クリア(2)
クリア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラ両面テープクリア 呉工業(クレ)ゴリラ両面テープクリア呉工業(クレ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
テープ接着剤 3M(スリーエム)テープ接着剤3M(スリーエム)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から93日以内出荷
適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア) エスコ25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア)エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
厚さ(mm)1質量(g)67芯径(mm)25使用可能温度範囲-40~120アズワン品番64-7956-57
接着剤転写テープ 966 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 9663M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(36巻)
107日以内出荷
基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。厚さ(mm)0.13寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8粘着剤アクリル系
接着剤転写テープ 463 3M(スリーエム)接着剤転写テープ 4633M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(36巻)
115日以内出荷
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途用途:紙のスプライス。厚さ(mm)0.05寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8粘着剤アクリル系
両面粘着テープ 415 3M(スリーエム)両面粘着テープ 4153M(スリーエム)
149,800税込164,780
1箱(36巻)
107日以内出荷
3M(TM) 両面粘着テープの特長 デザイン性の向上 接合部が目立たずなめらかになり、製品全体を薄肉化・小型化することで、製品のデザイン性が向上します。簡単な作業性 材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。正確で扱いやすい 形状に合わせて加工されたテープは、接合部をはみ出すことなく綺麗に貼ることができます。
用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。設計の自由度 複合材と金属の接着、難着性プラスチックの組み立てが可能になり、より薄く軽い被着材の使用が可能になります。市場のニーズに応える多彩なラインアップ 豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。厚さ(mm)0.1基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×32.9粘着剤アクリル系
両面テープ