絞り込み
ブランド
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 日東電工(4)
  • メグロ化学(1)
  • SWAN(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • PARTNER(1)
  • ドラパス(1)
  • ケーイング(1)
テープ幅(mm)
  • 3
  • 5(77)
  • 10(333)
  • 12(137)
  • 15(416)
  • 18(35)
  • 19(156)
  • 20(449)
  • 25(375)
  • 30(251)
  • 40(136)
  • 50(348)
  • 75(51)
  • 100(88)
  • 200(27)
  • 300(50)
  • 400(26)
  • 500(22)
  • 600(25)
  • 1000(20)
  • カスタマイズ商品(37)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.16(4)
  • 0.2(3)
  • 0.3(1)
特長
  • 両面(2)
  • 気密(1)
  • 超強力(3)
  • 透明(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途車用(1)
テープ長さ(m)
  • 5(5)
  • 6.5(1)
  • 10(2)
  • 20(6)
  • 50(1)
5・6.5・10・20・50
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(2)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(4)
その他・アクリル系・ポリエステル・布系
  • 色クリア(4)
  • 色ホワイト(3)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 薄板用WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
激強力両面テープ 粗面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 粗面用WAKI(和気産業)(10件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープザラザラ面に粘着が食い込む!木工工作にも薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途木工工作、木製製作物の組み立て、ベニア板・合板・集成材など各種木材の貼りつけ(表面にニスなどが塗られていると着かないことがあります)。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト厚さ(mm)0.3長さ(m)5粘着力(N/25mm)44不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外、粗面
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工(5件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
激細い両面テープ WAKI(和気産業)激細い両面テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1巻(5m)
当日出荷
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
細~い紙両面テープ SWAN細~い紙両面テープSWAN
84税込92
1巻
当日出荷
3mmの細幅の両面テープ。ラッピングやアルバム作成、工作などの細かな部分に便利です。
材質不織布幅(mm)3クリア長さ(m)20被着材の素材
細切り両面接着テープ ドラパス細切り両面接着テープドラパス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種デザインワークや建築模型などの細かい作業に威力を発揮します。
長さ(m)20特性両面グリーンマーク認定
コンタクトテープ ケーイングコンタクトテープケーイング
998税込1,098
1巻
8日以内出荷から13日以内出荷
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープですクリアタイプなので透明部分に最適
用途エンブレム・バイザー等の再接着に材質アクリル厚さ(mm)0.2透明長さ(m)10
両面テープ 日本紐釦貿易両面テープ日本紐釦貿易
92税込101
1巻(20m)
当日出荷
日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ幅(mm)3テープ長さ(m)20
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工
14,980税込16,478
1巻
19日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。
用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
MK Slimテープ 3mm メグロ化学MK Slimテープ 3mmメグロ化学
28,980税込31,878
1箱(12巻)
5日以内出荷
パネル補修用テープ状シーラー。
他社品番インレット品番:081625主なワークパーツ
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工
52,980税込58,278
1箱(390巻)
22日以内出荷
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定材質不織布厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
激薄手両面テープ WAKI(和気産業)激薄手両面テープWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
取扱い終了
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ段差ができずきれいに仕上がる。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途写真・ポスター・POPの貼りつけ、プラスチック部品の貼りつけ。長さ(m)5厚さ(mm)0.1適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
両面テープ