絞り込み
ブランド
  • 日東電工(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • SWAN(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
  • PARTNER(1)
  • ドラパス(1)
テープ幅(mm)
  • 3
  • 5(44)
  • 6(7)
  • 8(8)
  • 10(178)
  • 12(66)
  • 15(240)
  • 18(12)
  • 19(63)
  • 20(241)
  • 24(9)
  • 25(163)
  • 30(130)
  • 40(45)
  • 50(169)
  • 75(28)
  • 100(39)
  • 200(7)
  • 300(11)
  • カスタマイズ商品(22)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.2(1)
特長
  • 両面(2)
  • 気密(1)
  • 透明(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(1)
  • 用途車用(1)
テープ長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 50(1)
5・10・20・50
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(1)
  • 布系(2)
その他・アクリル系・ポリエステル・布系
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
229税込252
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
両面接着テープ 日東電工両面接着テープ日東電工(5件のレビュー)
149税込164
1巻
当日出荷
柔軟な不織布基材にアクリル系粘着剤を含有させた両面テープで、紙やフィルムなどの一般接着用途に広く使用されています。 被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途・紙やフィルムのスプライス用・軽量プレートの固定粘着力(N/20mm)ステンレス板:7.2・アルミニウム板:6.8・ABS板:6適合被着体ステンレス板・アルミニウム板・ABS板主なワークパーツ
激細い両面テープ WAKI(和気産業)激細い両面テープWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1巻(5m)
当日出荷
激細い、激薄い、透明、防水性に優れた両面テープ。高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現します。
用途細かいパーツ類に貼り付け。ガラス細工やレザークラフトなどの各種ホビーなどに使用。材質粘着層:アクリル系(無溶剤、基材レス)、はくり紙、紙巻:紙幅(mm)3厚さ(mm)0.15長さ(m)5耐熱温度(℃)80粘着力(N/25mm)32使用可能材質プラスチック(PP、PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
細~い紙両面テープ SWAN細~い紙両面テープSWAN
84税込92
1巻
当日出荷
3mmの細幅の両面テープ。ラッピングやアルバム作成、工作などの細かな部分に便利です。
材質不織布幅(mm)3クリア長さ(m)20被着材の素材
細切り両面接着テープ ドラパス細切り両面接着テープドラパス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
各種デザインワークや建築模型などの細かい作業に威力を発揮します。
長さ(m)20特性両面グリーンマーク認定
両面テープ 日本紐釦貿易両面テープ日本紐釦貿易
92税込101
1巻(20m)
当日出荷
日常生活の中でもよく使う事がある両面テープです。生地や紙などの貼り付けに便利です。
テープ幅(mm)3テープ長さ(m)20
アタッチテープ PARTNERアタッチテープPARTNER
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から7日以内出荷
透明で厚さ0.2mmのPET系基材を使用した両面テープです。 剥離ライナー紙に赤色半透明のPPを使用しているため、見やすく剥しやすいです。 高い温度領域に耐える可塑剤性なので、樹脂部品などの密着性に優れています。 初期接着能力、高保持力に優れているため、被着体を選ばず高接着します。
用途車輌の外装(サイドバイザー部品)や車内の樹脂パーツ部品の再固定、装飾品や金属部品・モールド・エンブレムの接着、UV塗装・焼付塗装などを施してある精密部品の接着、スポンジ両面テープの補強用に厚さ(mm)0.2長さ(m)10耐熱温度(℃)200/短時間・80/長時間強度【接着】75.5kg/5cm2
両面テープ