両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
高透明に優れたPETフィルムです
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
厚さ(mm)0.075
長さ(m)20
カットサイズ(mm)10~1000(1mm単位)
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
黒PET基材の粘着テープです。接着性・隠蔽性に優れます。
用途液晶パネル、バックライト、デジタルカメラなどの遮光用
厚さ(mm)0.075
寸法(mm)オーダーカット:5~960/1mm単位
長さ(m)50
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。