絞り込み
ブランド
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(3)
  • マクセル(1)
テープ幅(mm)
  • 5~1000(1)
  • 10~1060(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.145
  • 0.05(26)
  • 0.1(51)
  • 0.12(39)
  • 0.13(36)
  • 0.14(37)
  • 0.15(60)
  • 0.16(61)
  • 0.17(19)
  • 0.2(33)
  • 0.25(14)
  • 0.4(41)
  • 0.5(32)
  • 0.6(13)
  • 0.75(21)
  • 0.8(44)
  • 1(71)
  • 1.1(57)
  • 1.2(29)
  • 2(25)
  • その他(53)
テープ長さ(m)
  • 50(4)
50
基材
  • アルミ箔(1)
  • 布系(3)
アルミ箔・布系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH) DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 リサイクル部品用両面接着テープ(NO.8800CH)DIC(旧:大日本インキ化学工業)(1件のレビュー)
320税込352
1巻
3日以内出荷
強粘着でありながら、解体時には粘着剤残り無く剥がせるリサイクル対応両面テープです。 基材強度大、加工適正、貼り直し適正良好。耐久性、耐反発性に優れています。
用途OA機器、家電等リサイクルされる部品の接着固定仕様【定荷重剥離(23℃・0.3kg/10mm)】9mm/時間(SUS・ABS)、【再剥離性(60℃・90%RH・7日後)】○:糊残り無し(SUS・ABS・HIPS)ボールタックNo.8粘着力(N/20mm)(SUS・ABS・HIPS)15.2、(PP)13.0保持力(mm/h)1>(40℃・1kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50m DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 高耐熱性両面接着テープ(NO.8180) 長さ50mDIC(旧:大日本インキ化学工業)
493税込542
1巻
3日以内出荷
150℃耐熱性を有する両面テープです。 高温箇所での耐熱接着性・耐クリープ性に優れ、基材に耐熱不織布を使用することで、耐黄変性、耐久性にも優れています。 熱源周辺部の高温箇所での部材接着に適しています。
用途高温下で連続使用される素材の接着固定 家電、OA機器、自動車の高温箇所で使用される部材の接着固定ボールタックNo.3粘着力(N/20mm)(SUS)13.2、(PC・ABS・アクリル)12.7保持力20日>(150℃・0.5kg)主なワークパーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HDDIC(旧:大日本インキ化学工業)
373税込410
1巻
3日以内出荷
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。 曲面接着部での耐反発性に優れます。 低温から高温まで安定した接着性が得られます。 縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。幅(mm)10~1060厚さ(mm)0.145長さ(m)50基材不織布粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)サービス分類オーダー・加工
スプライス検知用アルミ両面テープ マクセルスプライス検知用アルミ両面テープマクセル
54,980税込60,478
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
スリオンテープ No.5964は、アルミ箔と強化紙を貼り合わせた基材の両面に、低温特性の良いアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途(1)ダンボールライナースプライス部分の検知用 (2)紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 (3)接着部の放熱用途基材アルミ箔+強化紙テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.145粘着剤アクリル系粘着剤剥離紙ありグリーンマーク認定
両面テープ