両面テープ :「c-25」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 透明アクリル接着剤テープアクリルフォームテープについては、 RS Pro だけでよく見えます。この特殊配合の両面粘着テープは、透明で最高の粘着力を発揮します。アクリル系粘着剤テープは、ガラスや透明プラスチックに最適な優れた粘着特性を備えており、バックライト付き標識の看板などの用途に使用します。この接着テープを選択する理由メーカーのアクリル接着テープは、新しい VST シリーズの一部で、ガラス業界で一般的に使用されています。テープを取り付ける際には、 2 つの目的に使用されます。高レベルの紫外線にさらされても、テープが劣化したり変色したりすることはありません。また、完全な防湿シールとして機能し、結露を防止します。特長と利点アクリルフォームテープ ガラスや透明プラスチックの接着に最適です 変色や劣化はありません 優れた湿度 / 湿度密閉 結露防止 取り扱いが簡単 照光標識用の透明なポリカーボネートシートの接着に使用します仕様長さ: 10 m 幅: 25mm 厚さ: 1 mm 色:透明 赤 PE ライナー何を受け取りますか.RS Pro VST 4100C 25 mm x 10 m 、透明フォームテープ(厚さ 1 mm )適切な両面フォームテープの選択方法汎用から特殊調合まで、さまざまな種類の両面接着フォームテープがあります。用途に適した製品を選択することは非常に重要です。改良されたフィルタを使用して、 RS Pro のフォームテープ製品を参照すると、最適なソリューションが得られます。外部アプリケーション ウィンドウ産業 サイン業界
仕様幅 = 25mm厚さ = 1mm長さ = 10mバックの材質 = アクリルフォーム色 = 透明片面 / 両面 = 両面接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm動作温度 Max = 160℃シリーズ = VST
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷