絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 3M(スリーエム)(263)
  • 日東電工(89)
  • ニトムズ(85)
  • 寺岡製作所(62)
  • ニチバン(59)
  • RS PRO(55)
  • マクセル(35)
  • コニシ(32)
  • WAKI(和気産業)(32)
  • エーモン(22)
  • セキスイ(22)
  • tesa(テサ/テサテープ)(21)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(20)
  • 日本緑十字社(10)
  • 共同技研化学(9)
  • まつうら工業(9)
  • リンレイテープ(8)
  • 古藤工業(Monf)(7)
テープ幅(mm)
  • 10(9)
  • 12(4)
  • 15(20)
  • 19(4)
  • 20(20)
  • 24(1)
  • 25(12)
  • 25.4(1)
  • 30(8)
  • 40(1)
  • 50(14)
  • 200(3)
  • 300(6)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(5)
  • 0.08(2)
  • 0.085(2)
  • 0.1(7)
  • 0.12(1)
  • 0.125(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(20)
  • 0.17(1)
  • 0.33(3)
  • 0.4(3)
  • 0.5(2)
  • 0.75(4)
  • 0.8(6)
  • 1(5)
  • 1.1(7)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.35(2)
  • その他(4)
特長
  • はがせる(1)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(12)
  • 手で切れる(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(3)
  • 耐熱(4)
  • 耐薬品(3)
  • 超強力(5)
  • 防水(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(12)
  • 用途掲示用(4)
  • 用途粗面用(7)
  • 用途車用(1)
  • 用途電気・電子用(3)
テープ長さ(m)
  • 0.2(4)
  • 1(1)
  • 1.5(4)
  • 2(9)
  • 4(3)
  • 4.5(1)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 10(12)
  • 15(4)
  • 16(2)
  • 20(26)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 50(17)
0.2・1・1.5・2・4・4.5・5・8・10・15・16・20・25・30・32・50
基材
  • その他(6)
  • アクリル系(13)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(8)
  • ゴム系(3)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(7)
  • ポリエチレン(10)
  • ポリプロピレン(7)
  • 布系(30)
その他・アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・布系
  • 色クリア(34)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(11)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(21)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手) エスコ20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。
用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) エスコ10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)エスコ
2,510税込2,761
1個
当日出荷
接着しにくいシリコンゴムの接着が可能
エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚) エスコ両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)エスコ
1,160税込1,276
1組(4枚)
当日出荷
VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
30mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ30mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-104材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面粘着スポンジシート(鏡固定用) エスコ両面粘着スポンジシート(鏡固定用)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)アズワン品番65-2251-44
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
15mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ15mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
1,790税込1,969
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,930税込3,223
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-38
10mmx20m 透明・両面テープ エスコ10mmx20m 透明・両面テープエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
ポスター、壁紙などの貼付け、デザイン用途に。
エスコ品番EA944MD-41材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
超強力両面テープ (粗面コンクリート用) エスコ超強力両面テープ (粗面コンクリート用)エスコ
1,610税込1,771
1巻(1巻)
翌日出荷
屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。
用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(多用途) EA944MFシリーズエスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
4,270税込4,697
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
25mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ25mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-103材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
構造用接合両面テープ(高耐熱) エスコ構造用接合両面テープ(高耐熱)エスコ
2,830税込3,113
1巻
翌日出荷
VHBテープ。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,700税込1,870
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-37
20mmx20m 超強力・両面テープ エスコ20mmx20m 超強力・両面テープエスコ
1,320税込1,452
1巻
翌日出荷
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番65-9316-39
両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(粗面用) EA944MFシリーズエスコ
520税込572
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻アズワン品番65-3898-83
25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア) エスコ25.4mmx1.5m 超強力両面テープ(粗面用/クリア)エスコ
1,830税込2,013
1個
当日出荷
厚さ(mm)1質量(g)67芯径(mm)25使用可能温度範囲-40~120アズワン品番64-7956-57
20mmx10m 両面テープ(キッチンパネル用) エスコ20mmx10m 両面テープ(キッチンパネル用)エスコ
545税込600
1本
当日出荷
用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。材質アクリル樹脂系両面粘着厚さ(mm)1.1寸法(mm)20×10m質量(g)850テープ地色芯径(mm)75アズワン品番64-7956-01
200mmx130mm テープ用フレキシブルフック エスコ200mmx130mm テープ用フレキシブルフックエスコ
1,890税込2,079
1個
当日出荷
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27材質スチール全長(mm)200質量(g)50棒長(mm)130テープ長さ(mm)200主なワークパーツ
50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル) エスコ50mmx10m 両面テープ(発泡ブチル)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
車体のネームプレートの固定、カーアクセサリーの固定用に
エスコ品番EA944MN-6テープ地色芯径(mm)76(3インチ)主なワーク大面材、パーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒) エスコ15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
50mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ50mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
25mmx25m 両面テープ(マット用) エスコ25mmx25m 両面テープ(マット用)エスコ
925税込1,018
1個
当日出荷
マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。
エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
19mm幅用 両面テープホルダー エスコ19mm幅用 両面テープホルダーエスコ
3,350税込3,685
1個
8日以内出荷
剥離紙を自動的に巻き取る構造の為、剥離紙を剥がす手間が無く、施行性がアップし、ゴミが出ないことで、環境問題の配慮にも繋がります。
仕様EA943VP-12、-19、VR-12、-19用エスコ品番EA943VP材質プラスチック対応テープ幅(mm)19以内主なワークパーツ
25mmx20m 両面テープ エスコ25mmx20m 両面テープエスコ
535税込589
1個
当日出荷
各種素材への接着性良好 PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮 低温においても初期タック良好 粗面にも高接着力
用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け 家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け 金属、プラスチック銘板の取付け 玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け 建築用断熱材の固定 建築用押出し樹脂成形部品の固定エスコ品番EA943VC-23材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系テープ地色無色半透明適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
50mmx25m 両面テープ カーペット用 エスコ50mmx25m 両面テープ カーペット用エスコ
2,670税込2,937
1巻
翌日出荷
カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-34
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
1,470税込1,617
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):15●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-35
両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強弱(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,920税込3,212
1巻
翌日出荷
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.29●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)●テープ色:青アズワン品番65-9316-36
両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・超強力(透明材料用) EA944MFシリーズエスコ
735税込809
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(はがせる) EA944MFシリーズエスコ
670税込737
1巻
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
構造用両面接合シート(超強力) エスコ構造用両面接合シート(超強力)エスコ
759税込835特価
1枚
当日出荷
超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
両面粘着シート(熱伝導性) エスコ両面粘着シート(熱伝導性)エスコ
1,140税込1,254
1枚
翌日出荷
両面粘着式 熱伝導性に優れたテープです。 非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。 難燃性:UL94-V2を取得済です。 ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。 20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
50mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用) エスコ50mmx15m 両面テープ(壁・床・カーペット用)エスコ
1,460税込1,606
1巻
翌日出荷
厚さ(mm)0.5テープ地色芯径(mm)77.4(3”)アズワン品番64-7956-17
20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能) エスコ20mmx10m 両面テープ(超強力・高性能)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。エスコ品番EA944MG-4材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ超強力被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
50mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用) エスコ50mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)エスコ
1,200税込1,320
1個
8日以内出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-24テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用) エスコ10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-21テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
両面テープ