絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(9)
- 12(4)
- 15(20)
- 19(3)
- 20(18)
- 25(11)
- 25.4(1)
- 30(8)
- 40(1)
- 50(13)
- 200(2)
- 300(4)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(5)
- 0.08(2)
- 0.085(2)
- 0.1(7)
- 0.12(1)
- 0.125(4)
- 0.15(7)
- 0.16(20)
- 0.17(1)
- 0.18(1)
- 0.3(1)
- 0.33(3)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.75(3)
- 0.8(5)
- 1(5)
- 1.1(6)
- 1.35(2)
- その他(4)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(1)
- 強力(12)
- 手で切れる(1)
- 気密(1)
- 耐久(3)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(3)
- 超強力(4)
- 防水(2)
用途
固定・仮止め用(3)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(12)
掲示用(4)
粗面用(7)
電気・電子用(3)
基材
- その他(5)
- アクリル系(10)
- オレフィン系(7)
- ゴム系(2)
- プラスチック(1)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(10)
- ポリプロピレン(7)
- 布系(30)
テープ長さ(m)
- 0.2(3)
- 1(1)
- 1.5(3)
- 2(9)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(10)
- 15(4)
- 16(2)
- 20(26)
- 25(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 50(16)
0.2・1・1.5・2・4・4.5・5・8・10・15・16・20・25・30・32・50
色
クリア(34)
グレー(1)
ブラック(9)
ベージュ(1)
ホワイト(18)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(152)
- ニトムズ(87)
- 日東電工(旧:Permacel)(56)
- ニチバン(48)
- 寺岡製作所(36)
- WAKI(和気産業)(31)
- コニシ(25)
- マクセル(25)
- エーモン(23)
- RS PRO(18)
- セキスイ(14)
- tesa(テサ/テサテープ)(11)
- 日本緑十字社(9)
- まつうら工業(8)
- 共同技研化学(7)
- コクヨ(6)
- メグロ化学(6)
- オカモト(4)
- ブランドをもっと見る
特価

10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
エスコ¥2,510税込¥2,7611個当日出荷接着しにくいシリコンゴムの接着が可能エスコ品番EA944MG-46材質基材:ポリエステル、粘着剤:シリコーン系+アクリル系テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)被着材の素材シリコーン主なワークパーツ
両面粘着シート(汎用タイプ/4枚)
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(4枚)当日出荷VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.15寸法(mm)300×200色(シート)無色半透明粘着力(N/10mm)8.2剪断接着力(N/cm2)169
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷エスコ品番EA944MF-7材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)30(1.2インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
20mmx2m はがせる強力両面テープ(厚手)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個当日出荷強力に固定 後ではがしたい用途に。きれいに、はがすことができます。用途室内プレートやフック等の固定に。エスコ品番EA944MF-212材質基材:ポリオレフィン系フォーム+ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系粘着剤厚さ厚手テープ地色白芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個当日出荷用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
両面テープ(クッションフロア用)
エスコ¥1,430税込¥1,5731巻翌日出荷クッションフロアやニードルパンチの固定に。薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:アクリル系 はくり紙:紙幅(mm)50厚さ(mm)0.1長さ(m)20芯径(mm)内芯:76テープ色:透明
強力両面テープ (屋内壁面用)
エスコ¥905税込¥9961巻翌々日出荷木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。屋内用。用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質アクリルフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1.1色白長さ(m)2芯径(mm)28 (1.1”)粘着剤アクリル系
両面粘着スポンジシート(鏡固定用)
エスコ¥1,450税込¥1,5951枚当日出荷多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
超強力両面テープ (粗面コンクリート用)
エスコ¥1,610税込¥1,7711巻(1巻)翌日出荷屋内用。粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要。接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能。低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています。用途石膏ボード合板コンクリートへの仮固定に・塗装鋼板への接着に材質基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.2色白寸法(mm×m)20×10粘着力(N/10mm)8.5径(mm)内芯:76 (3”)
50mmx25m 両面テープ カーペット用
エスコ¥2,670税込¥2,9371巻翌日出荷カーペット・マットの固定に。粗面にもしっかり接着。仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.4●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
20mmx10m 両面テープ(キッチンパネル用)
エスコ¥545税込¥6001本当日出荷用途キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。材質アクリル樹脂系両面粘着厚さ(mm)1.1寸法(mm)20×10m質量(g)850テープ地色白芯径(mm)75
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
50mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥3,940税込¥4,3341個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-106材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
30mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-104材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
15mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
両面テープ (クッションフロア用)
エスコ¥855税込¥9411巻翌日出荷薄手タイプなので、段差なくきれいに仕上がります。ちぎれにくく、はがしやすいポリプロピレン基材。屋内用。用途クッションフロアやニードルパンチの固定に材質ポリプロピレン幅(mm)30厚さ(mm)0.1色透明長さ(m)20芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系
20mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ¥600税込¥6601個当日出荷粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-63テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
両面テープ (壁紙・ポスター用)
エスコ¥920税込¥1,0121巻翌日出荷屋内用。釘、ねじ、ステープル、接着剤の代わりに。ざらざらした表面や凹凸のある表面でも、どんな表面にもご使用いただけます。テープ全体で最大約1.3kgまで保持できます。用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)1.67長さ(m)4.5テープ地色白主な用途写真、メモ、ポスターなどを貼るときに粘着力(N/10mm)8.76引張強度(N/10mm)14
構造用接合両面テープ(高耐熱)
エスコ¥1,790税込¥1,9691巻翌日出荷VHBテープ。耐熱性に優れ、焼付塗装も対応します。接着とシーリングを同時に実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筐体、装飾材の取付に材質基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)12テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1テープ色:グレー
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ
エスコ¥1,700税込¥1,8701巻翌日出荷つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。仕様●幅(mm):25●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
15mmx10m 両面テープ 繰り返し貼れる
エスコ¥610税込¥6711巻翌日出荷屋内用。ケース付。繰り返し貼れる。透明なので目立たない。貼り直しができる。ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1")
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個当日出荷耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-18材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
20mmx20m 強力・両面テープ(プラスチック用)
エスコ¥735税込¥8091個翌日出荷発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープエスコ品番EA944MD-92材質基材:不織布粘着剤:アクリル系芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
25mmx25m 両面テープ(マット用)
エスコ¥925税込¥1,0181個当日出荷マット固定用両面テープ 手で簡単に切れます。 強力な粘着力でマットの浮き・はがれなく、しっかり固定。 剥がすときにも、床面にのり残りしにくいです。エスコ品番EA944MD-8主なワークパーツ
25mmx20m 両面テープ(粗面用)
エスコ¥735税込¥8091個当日出荷粗面接着性に優れます。用途ウレタンフォームなどの発泡体の接着にエスコ品番EA944MD-64テープ地色白芯径(mm)76(3インチ)適合用途粗面主なワークパーツ
25mmx20m 両面テープ
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷各種素材への接着性良好 PPやPE等の低表面エネルギープラスチックにも優れた接着力を発揮 低温においても初期タック良好 粗面にも高接着力用途電子機器内のフィルム、緩衝用発泡材などの取付け 家電製品のスイッチ、ディスプレイ部のデコレーションパネルの取付け 金属、プラスチック銘板の取付け 玩具、楽器、レジャー用品の緩衝材の取付け 建築用断熱材の固定 建築用押出し樹脂成形部品の固定エスコ品番EA943VC-23材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系テープ地色無色半透明適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
両面テープ・強力 (自動車内装用)
エスコ¥745税込¥8201巻翌々日出荷クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に材質ポリエチレンフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1色黒長さ(m)1.5芯径(mm)28粘着剤合成ゴム系
両面テープ (強力)
エスコ¥970税込¥1,0671個(1個)翌日出荷屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1色黒長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)
強力両面テープ(防水用)
エスコ¥865税込¥9521巻翌日出荷防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着。耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ。ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。用途ベランダなどでの人工芝小物固定に材質基材:布 粘着剤:ゴム系幅(mm)15厚さ(mm)1.0長さ(m)4芯径(mm)内芯:76(3”)テープ色:黒![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)
はがせる強力両面テープ[掲示用]
エスコ¥925~税込¥1,018~1巻ほか翌日出荷強力固定用。貼ったものを強力に保持し、はがすときもあと残りせずきれいにはがせる両面テープです。室内の接着剤や釘などが使えない金属、硬質プラスチック、ガラス面への小物の固定やフックの取付などに適しています。用途プレートやフックなどの軽量物の取付、固定に幅(mm)15厚さ(mm)1.35長さ(m)2芯径(mm)内芯:28テープ色:白
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ
エスコ¥2,930税込¥3,2231巻翌日出荷つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白
100x100mm 両面シート・超強力 多用途/2枚
エスコ¥570税込¥6271パック(2枚)翌日出荷超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚
20mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-16材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
15mmx 2 m 強力両面テープ(黒)
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷エスコ品番EA944MF-66材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系テープ地色黒芯径(mm)28(1.1インチ)粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
40mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ(1件のレビュー)¥3,150税込¥3,4651個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-105材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系直径(Φmm)約165テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ







































![はがせる強力両面テープ[掲示用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70283799-251027-02.jpg)