剥離紙(PETフィルム・透明)付
シリコーンゴム接着用
柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。
片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃
アズワン品番65-2258-99
1枚
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に
材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)1.1
色黒
長さ(m)4
粘着力(N/10mm)20
径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷
凸凹面やザラザラ面への接着や補修に適しています。ベニヤやブロックなど粗面への接着にも使用でき、薄手なので接着・貼り合わせがキレイに仕上がります。【JIS規格Z1541】1種1号適合
軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
アズワン品番65-9316-39
1巻
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。