両面テープ :「木材 両面 テープ」の検索結果

両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温かい石鹸水で洗うことができ、再利用可能です。剥がしても粘着が残りません。屋内・屋外に対応。透明で目立ちにくい仕上がり。微小球接着粒子を使用しているので、耐久性に優れています。木材、ガラス、タイル、金属、石、レンガなど、さまざまな表面に使用できます。
用途目立たせたくない箇所での一時的な取り付けや修正に 材質水ベースのアクリル微小球接着粒子 幅(mm)24 厚さ(mm)2 長さ(m)1.5 芯径(mm)内芯:76.2 テープ色:クリア
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け エスコ品番EA944MG-3 厚さ薄手 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 使用温度‐20/110℃ 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

1巻
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付け。 エスコ品番EA944MG-4 材質基材:発泡ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
2,070 税込2,277
当日出荷

粗面接着性に優れた粘着剤を採用。初期接着性・低温保存性に優れる。テープに厚みがあり段差吸収性に優れる。VOC(揮発性有機化合物)不使用。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J1030●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.2●材質:基材/特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤/合成ゴム系●用途:屋内の凹凸面への小物の接着、木材・ベニヤ・モルタルなどへの仮固定、各種住宅内装材の仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白 アズワン品番65-9316-40
1巻
1,620 税込1,782
翌日出荷

超強力。多用途。幅広い素材を強力に固定。形に合わせて自由にカットできます。接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。【JIS規格Z1541】1種1号適合
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4544●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に●テープ色:白●重量(g):31●入数:2枚 アズワン品番65-3898-79
1パック(2枚)
610 税込671
翌日出荷