絞り込み
ブランド
  • コニシ
  • モノタロウ(10)
  • 3M(スリーエム)(261)
  • エスコ(117)
  • 日東電工(90)
  • ニトムズ(86)
  • 寺岡製作所(62)
  • ニチバン(59)
  • RS PRO(53)
  • マクセル(35)
  • WAKI(和気産業)(32)
  • エーモン(22)
  • セキスイ(22)
  • tesa(テサ/テサテープ)(21)
  • DIC(旧:大日本インキ化学工業)(20)
  • 日本緑十字社(10)
  • 共同技研化学(9)
  • まつうら工業(9)
  • リンレイテープ(8)
  • 古藤工業(Monf)(7)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 10~1050(2)
  • 10~1200(3)
  • 15(8)
  • 18(2)
  • 20(14)
  • 21(2)
  • 25(5)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • カスタマイズ商品(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(2)
  • 0.13(1)
  • 0.14(3)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.45(2)
  • 0.6(1)
  • 0.65(3)
  • 0.75(6)
  • 0.85(4)
  • 1(1)
  • 1.1(5)
  • 1.15(1)
  • その他(2)
特長
  • その他(1)
  • 両面(4)
  • 屋外使用可(1)
  • 気密(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(5)
  • 耐寒(5)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(5)
  • 超強力(4)
  • 防水(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途掲示用(1)
  • 用途粗面用(1)
テープ長さ(m)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 8(2)
  • 10(14)
  • 20(5)
  • 30(3)
  • 50(2)
2・3・4・5・8・10・20・30・50
基材
  • その他(7)
  • ポリエチレン(9)
  • 布系(1)
その他・ポリエチレン・布系
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ パネル用 コニシ両面テープ パネル用コニシ(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から3日以内出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
ボンド両面テープ( 固定用) コニシボンド両面テープ( 固定用)コニシ(8件のレビュー)
498税込548
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
両面テープ凹凸面用 コニシ両面テープ凹凸面用コニシ(5件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。 耐熱性・耐水性にも優れています。 高密着性 屋内外OK 弾力性 振動吸収
用途コンクリートなどのザラつく面のはり合わせに レンガ・木材・金属・ガラス・硬質プラスチック・タイルの固定使用温度範囲(℃)-20~80引張強度(N/25mm)12.2引張強度(N/10mm)5.2
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
ボンド TMテープWF110S コニシボンド TMテープWF110Sコニシ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)耐候追従性JIS1種2号適合品F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
極うすテープ (低VOC環境対応形) コニシ極うすテープ (低VOC環境対応形)コニシ(5件のレビュー)
189税込208
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能
用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材粘着タイプ超強力
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
TMテープ コニシTMテープコニシ
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
低温時の施工用。
用途ボンドTM工法専用一次接着テープ。 無機質化粧板・装飾ガラス・大型ガラス・石材などの壁面への施工。主な用途接着
ボンドキッチンパネルテープS コニシボンドキッチンパネルテープSコニシ(2件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
SSテープ コニシSSテープコニシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
屋外凸凹面の接着に最適な超強力両面テープ。
用途モルタル、金属、硬質プラスチックなどの強力接着に。幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5被着材の素材金属
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
テープが非常に柔らかく追従性に優れます。両面テープによる接着が困難であったコンクリート、ブロック等の凸凹面に対しても良好な接着性を示す。
用途金属、ガラス、木材などの接合・表札点字タイルの固定・屋根継ぎ手の固定、シール材としての使用・モール、エンブレムなどの固定・金属同士、金属プラスチック間の接合、名盤と各種下地幅(mm)20厚さ(mm)0.85長さ(m)5
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途 コニシボンド ボンド両面テーププレミアム多用途コニシ(3件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
多用途使用可能温度-20℃~+81℃屋内外OK弾力性振動吸収
用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
ボンドWF101 テープ コニシボンドWF101 テープコニシ
4,198税込4,618
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた特殊ゴム質発泡体の両面に、特殊アクリル系粘着剤を塗布した高強度両面テープです。 耐熱・耐寒・耐湿性に優れ、気象の影響を殆ど受けません。 震動吸収性に優れ、防音・遮音効果を発揮します。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.75
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンに強力接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対しても優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・各種内装材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10
ボンド 両面テープハイパワー15 コニシボンド 両面テープハイパワー15コニシ
208税込229
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴あき両面テープ コニシ穴あき両面テープコニシ
639税込703
1巻
翌日出荷
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14長さ(m)20
粘着テープ15mm幅 コニシ粘着テープ15mm幅コニシ(1件のレビュー)
759税込835
1巻
3日以内出荷
不織布支持体の両面テープです。 穴あき加工済のテープで、接着剤との併用による仮固定などに使用します。
用途家具、建具などの大手貼りの一次接着に厚さ(mm)0.14質量(g)70長さ(m)20粘着タイプ両面
ボンド 両面テープハイパワー20 コニシボンド 両面テープハイパワー20コニシ
179税込197
1巻
当日出荷
主なワークパーツ
ボンド 両面テープハイパワー10 コニシボンド 両面テープハイパワー10コニシ
199税込219
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
キッチンパネル用テープS コニシキッチンパネル用テープSコニシ
519税込571
1巻
翌日出荷
有機溶剤を含まない粘着剤使用のため低臭気、低温時の接着性に優れます。
幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10
気密防水テープ(両面タイプ) コニシ気密防水テープ(両面タイプ)コニシ
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF720コニシ
773税込850
1巻
3日以内出荷
高性能両面テープ。低温特性・耐熱性・耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.65長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.51MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ コニシ【オーダー】 PEフォーム基材両面テープコニシ
667税込734
1巻
3日以内出荷
高強度両面テープ。耐候性・耐水性良好
用途金属家具・建具・車両・電気機器・看板等の接合用幅(mm)10~1050厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.24MB)サービス分類オーダー・加工
ボンド 両面テープハイパワー20 コニシボンド 両面テープハイパワー20コニシ
9,998税込10,998
1箱(60個)
6日以内出荷
多用途タイプの両面テープです。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)2
【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープ コニシ【オーダー】発泡ポリマー基材両面テープコニシ
4,923税込5,415
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)オーダーカット:20~1200厚さ(mm)0.6長さ(m)30基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF750コニシ
775税込853
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.85長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.48MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770 コニシ【オーダー】 発泡ポリマー基材両面テープ【ボンドWF770コニシ
733税込806
1巻
3日以内出荷
耐熱型高性能両面テープ
用途金属家具・建具・車両用。接着後焼付塗装可能。幅(mm)10~1200厚さ(mm)0.65長さ(m)10基材発泡ポリマー粘着剤アクリル系主な用途固定用・車用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ【WF175 コニシ【オーダー】 PEフォーム基材両面テープ【WF175コニシ
493税込542
1巻
3日以内出荷
ポリエチレン・ポリプロピレンへの接着性良好
用途金属・プラスチック・木材の接合幅(mm)10~1050厚さ(mm)1.15長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)サービス分類オーダー・加工
粘着テープ25mm幅 コニシ粘着テープ25mm幅コニシ
1,898税込2,088
1巻
3日以内出荷
不織布支持体の両面テープです。 幅広い接着性を有します。
用途各種プラスチックの接着に厚さ(mm)0.13質量(g)160長さ(m)50粘着タイプ両面
粘着テープ25mm幅 コニシ粘着テープ25mm幅コニシ
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷
PET支持体の両面テープです。 テープ面は透明です。 再はく離性良好、耐候性良好です。
用途自販機POPの設置に質量(g)290ボールタック第1粘着面:19、第2粘着面:22粘着タイプ両面180°引きはがし粘着力(N/10mm)第1粘着面:6.0、第2粘着面:2.0
両面テープ