絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 15(4)
- 18(1)
- 20(6)
- 21(1)
- 25(2)
- 30(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(1)
- 0.14(1)
- 0.25(1)
- 0.45(1)
- 0.65(1)
- 0.75(2)
- 0.85(2)
- 1.1(4)
- その他(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 手で切れる(1)
- 気密(1)
- 耐候(2)
- 耐寒(3)
- 耐水(1)
- 耐熱(3)
- 超強力(2)
用途
固定・仮止め用(1)
多用途(2)
掲示用(1)
粗面用(1)
基材
- その他(2)
- ポリエチレン(4)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 2(3)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(5)
- 20(2)
- 30(1)
2・5・8・10・20・30
色
ブラック(1)
ホワイト(4)
ブラック・ホワイト
ブランド
- コニシ
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(69)
- ニトムズ(29)
- ニチバン(22)
- 寺岡製作所(16)
- 日東電工(旧:Permacel)(16)
- WAKI(和気産業)(14)
- マクセル(8)
- エーモン(7)
- まつうら工業(6)
- セキスイ(4)
- エスコ(3)
- コクヨ(3)
- マサル工業(3)
- リンレイテープ(2)
- 清和産業(2)
- 共同技研化学(2)
- MYST(2)
- ホリコー(2)
- ブランドをもっと見る

両面テープ パネル用
コニシ(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
ボンド WF003P
コニシ(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1巻当日出荷から翌々日出荷初期接着性。穴あき。接着剤併用。仮釘不要用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
ボンド両面テープ( 固定用)
コニシ(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。用途金属・プラスチックなどの接着に。使用温度範囲(℃)-20~+120被着材の素材金属
極うすテープ (低VOC環境対応形)
コニシ(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷厚み0.09mmの超極うす両面テープです。 厚みが薄いので目立ちにくいです。 低VOCタイプであり環境対応しております。 F☆☆☆☆相等品 手で切断可能用途木材・金属・プラスチック・皮革などの固定に。粘着力(N/10mm)5.2
ボンド ボンド両面テーププレミアム多用途
コニシ(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷多用途。使用可能温度-20℃~+81℃。屋内外OK。弾力性。振動吸収用途幅広い多用途性でいろいろな用途に対応幅(mm)15厚さ(mm)1.1引張強度(N/25mm)47.9引張強度(N/10mm)17.6主なワーク大面材、パーツ
ボンド TMテープWF110S
コニシ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ主な用途各種ボード用粘着力(N/10mm)7.5粘着力(N/20mm)15粘着タイプ超強力
ボンドキッチンパネルテープS
コニシ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品