両面テープ :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裏紙がなく使いやすい透明両面テープです。 透明な素材の採用で、目立たずきれいに仕上がります。 変質、変色しにくく、長期保存に耐えます。
用途ポスターなどの掲示物の貼り込み、写真や記事のスクラップに。 製品見本帖の作成、写真製版の貼り込みなどに。 シリーズScotch
1巻
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内の壁紙面へのポスターや写真の掲示に。A2サイズの掲示物まで対応できるLサイズ。 壁や掲示物を傷めることなく掲示ができます。多くの塩ビ製壁紙に対応しています。たっぷり使えるお徳用パック。
主なワークパーツ
1セット(48枚)
959 税込1,055
当日出荷

ライナーがないので作業が簡単です。
用途書類や資料の切り貼り・メモなどの仮止め・写真のスクラップ・ポスターなどに、掲示物の張り込み・デザイン作業などに 仕様ディスペンサーつき トラスコ品番407-1638 芯径(mm)25 環境対応汚染物質削減
1巻
669 税込736
当日出荷

パックを開けて取り出し、そのままティッシュペーパー感覚で塗ることができます。 空気中の水分と反応して、時間の経過とともに高い接着性を発揮します。
材質(含浸素材)不織布 容量3mL 適合被着体PP、EPDMゴム、AES、ABSなど 溶剤トルエン 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1パック(5枚)
929 税込1,022
翌日出荷

GPH-110GF 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け 幅(mm)5~150 灰色不透明 長さ(m)1.5or10or33 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途固定 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着・耐熱性 90度方向剥離力(N/cm)37 引張接着力(N/cm2)66 剪断接着力(N/cm2)72 剥離紙厚さ(mm)0.13 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,600 税込1,760
3日以内出荷

適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 内容量(mL)10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様M 寸法(mm)幅16×奥行70 使用温度範囲-10~40℃ 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム
1パック(60個)
1,098 税込1,208
当日出荷

強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)1.2 質量(g)300 長さ(m)10 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。 厚さ厚手 剥離紙シリコーン処理紙 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y-4914 【オーダー】 VHB(TM)構造用接合テープ Y-4914 幅指定 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
使用方法1.接着する材料表面の油分、水分、ほこりを除去する。2.圧着はプレスまたはローラー等の治具により、接合部に 50N/cm2(5kgf/cm2)以上の圧力を加えて接着。3.室温が10℃以下の場合は、テープ及び被着体を加温し、接着時にテープ及び被着体ともに20℃ 以上であることが望ましい。4.接着しにくい材料には、専用プライマーにより接着性を向上させることができますので、ご相談下さい。5.テープは直射日光を避けた室内にて保管して下さい。 幅(mm)5~150 長さ(m)3m or 10m 絶縁抵抗(MΩ)1.3×108 体積抵抗率(Ωcm)1.3×1012 粘着力(N/10mm)27 密度(g/cm3)0.9 熱伝導率(W/mk)0.09 接着力(N/cm)27 剥離紙シリコーン処理平面紙0.08mm 絶縁破壊電圧(kV/mm)28.4 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,906 税込2,097
3日以内出荷

Y-4920 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600 粘着力(N/10mm)40 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,768 税込1,945
3日以内出荷

適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600 保持力(mm)168(せん断) 引張強度(N/cm2)120 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Y-4950 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 使用温度範囲(℃)-20~150 破断伸度(%)600 粘着剤アクリル系 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 接着力(N/cm)67 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
2,155 税込2,371
4日以内出荷

Y-4910J 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07 粘着力(N/10mm)40 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

Y-4180-04 【オーダー】 VHBテープ マルチスペック Y-4180-04 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力はそのままに、 従来の両面テープでは接着しづらいPPなどの樹脂材料や多少の粗面、低温環境下でも、強力に接合。 素材を選ばず、環境を選ばず、軽く美しい仕上がりを実現し、デザインの可能性を広げる新しい接合材料です。
幅(mm)5~150 粘着力(N/10mm)20 密度(g/cm3)0.65 剥離紙0.05mm 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,774 税込1,951
3日以内出荷

接着剤転写テープ用アプリケータATG700の交換用テープです。
被着材の素材金属
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。 シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合 スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.4 基材アクリルフォーム 使用温度範囲(℃)-20~150 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)40 特性屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y-4905J 【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150 厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06 粘着力(N/10mm)25 密度(g/cm3)1 剥離紙色 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,691 税込1,860
3日以内出荷

VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に 使用温度範囲(℃)-20~150 基材アクリルフォーム テープ厚さ(mm)1.14 粘着剤アクリル系 接着力(N/cm)67 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合用途透明、再剥離 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷

Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) カスタマイズ可
オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途シリコンキースイッチの固定、シール 厚さ(mm)0.4 使用温度範囲(℃)-20~200 接着力(N/cm)アクリル側:18、シリコーン側:7 使用場所屋外使用可 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ サービス分類オーダー・加工
1巻
1,811 税込1,992
5日以内出荷

粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1個
499 税込549
当日出荷

3M(スリーエム)コマンドタブ
適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(スリーエム)テープ接着剤
適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1個
119 税込131
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

被着体や接合材が-5℃でも接着できます。 振動吸水性・耐水性に優れ、高いシール効果と接合が同時に得られます。 柔軟で弾力性に富み、接合部の変形に追従します。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y-4930 【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム) カスタマイズ可
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600 粘着力(N/10mm)49 密度(g/cm3)0.75 引張強度(N/cm2)120 熱伝導率(W/mk)0.16 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ 剥離紙厚さ(mm)0.08 サービス分類オーダー・加工
1巻
2,155 税込2,371
3日以内出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ塩ビ接着 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(20巻)ほか
199,800 税込219,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
189,800 税込208,780
6日以内出荷

強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途 タイプ高透明 粘着タイプ強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(4巻)
159,800 税込175,780
6日以内出荷

シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。 仕様切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.4 長さ(m)33 粘着タイプ超強力 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1ケース(22巻)ほか
93,980 税込103,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)