両面テープ :「tape」の検索結果

関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。 丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。 よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物 粘着力(N/10mm)4.5 粘着力(N/20mm)10.20 粘着タイプ強力 再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種合成ゴムに優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。
用途各種ゴム製品の固定として。EPDMゴム製品の固定として(プライマー不要)。布地の固定として。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用タイプ。
用途一般工業用。 紙・木・金属などの材料張り合わせ。 文具・雑貨・工作用など。 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
209 税込230
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。対シリコーンゴム 強粘着。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)255 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性のある不織布を支持体に、ポリプロピレンに優れた粘着力を発揮するアクリル系粘着剤を使用したテープです。曲面の追従性が優れています。耐熱性に優れ、長期にわたり安定した粘着力を発揮します。打ち抜き加工性に優れています。
用途家電製品などのメンブレンスイッチ固定として。金属・プラスチックの固定、曲面部の固定として。各種銘板の固定として。自動車部材の固定として。
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強粘着。 ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。 手でキレイに切れる。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 初期粘着力・防水性に優れています。 VOC対策品です。 厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに 屋外ポスターの掲示用 粘着力(N/20mm)28.00 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。 No.711より少し薄手になります。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 厚さ厚手 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支持体がありながら、テープの総厚が10μm。プラスチック芯 ⇒ クリーン化対応。ダブルフィルムセパレータ ⇒ 紙粉が出ません。粘着面が平滑です。
用途液晶表示装置、導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムの固定。携帯電話内の各種部材、フィルムの固定など。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)390 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。耐熱性に優れています。電気特性に優れています。
用途耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの張り合わせや固定。プラスチック、アクリル板など各種材料の固定。クッションフロア・カーペットなどの敷物の固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)382.5 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラスチックなど各種被着体に対して優れた粘着力を発揮します。変色しにくい粘着剤を使用しています。
用途液晶表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。プラスチックなど各種材料の固定。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの貼り合わせや固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)340.2 適合用途耐熱 主なワーク大面材、パーツ
1巻
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低温での粘着特性に優れています。初期粘着力に優れています。瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス用。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス用。コア巻き始め、巻き止めの固定用として。低温雰囲気中に手作業される、紙・金属・各種プラスチック等の固定に。 粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)451.1 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻ほか
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐熱性に優れ、両面とも再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。両面にセパレータを設けています。プラスチック芯およびフィルムセパレータを使用し紙粉が出ないため、クリーンルーム内での使用に適し、粘着面の平滑性にも優れています。
用途シリコーンゴムや電子部品の固定。電子部品の工程など貼った後で剥離する用途。 透明 テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.085 主な用途シリコーンゴムや電子部品の固定 粘着力(N/25mm)9.81 特性耐熱性、再剥離性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

総厚30ミクロンと薄手品です。支持体のフィルムがあるため、糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶導光板と反射シート、拡散シートなどの固定に最適です。小型電子機器の部品などの固定。フィルム、紙などの端末止め、スプライシング用。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)323.6 適合用途極薄 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)428 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。耐熱性に優れています。UL969取得 File. No. MH19815
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)。家電部品固定用。自動車部材固定用。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

No.7733は、環境に配慮した低VOCの両面テープです。 製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC13物質を使用していません。 0.1mmの厚みながら、優れた粘着力を発揮します。 『環境対策製品』として、低VOCが要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 手で切れます。テープが薄手のため貼り付け部分の外観を損ないません。
用途多用途一般用、自動車/車両等の内装材固定、OA機器/家電用品等の電気機器材料の固定、軽包装・封筒などの封緘に 仕様低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満 適合材プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
1巻ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

熱伝導率の高い粘着剤を使用し、熱放散性に優れています。ノンハロゲン難燃性 UL94VTM-0(FILE No.E125972)ハロゲン系難燃剤及びアンチモン類は使用していません。アクリル系粘着剤を使用しておりシロキサンガスの発生がありません。電気絶縁性があります。支持体入りなので、細かい形状に抜き加工が可能。VOC対策製品(ノントルエン、ノンキシレン)厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません 。
用途各種半導体・電子部品などへのヒートシンク固定用。放熱部品の固定に。LEDの放熱用 。 熱伝導率(W/mk)0.8 破壊電圧(kV)5.3 適合用途低VOC 温度差(℃)ΔT 9.5 主なワークパーツ
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寺岡製作所発泡体両面テープ
RoHS
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10 規格JIS Z 1541 1種1号適合品 伸び(%)351 引張強度(N/25mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。 液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。 電飾看板、ディスプレイなどの固定。 基材厚さ(mm)0.025 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着 適合用途極薄 主なワーク大面材、パーツ
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途シリコーンゴムと金属、プラスチックなどの貼り合わせ。熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。 耐熱温度(℃)約100~120 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)235.4 再剥離 適合用途耐熱、再剥離 被着材の素材金属、シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寺岡製作所フィルム両面テープ
RoHS
第1面は強粘着 → 金属、樹脂への接着性良好、。冬場でも初期接着力が安定しています。第2面は弱粘着 → 糊残りしにくい再剥離用粘着面です。リワーク性に優れます → 再剥離時にテープ切れがほとんどありません。
用途塗工・印刷工程時におけるロール固定、版固定。リワーク性が要求される部分への部材固定・仮固定。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途再剥離 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻
469 税込516
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄、手切れ性・打ち抜き加工性に優れています。 紙セパレータタイプです。
材質(テープ支持体)ポリエステルフィルム 厚さ(μm)30 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])11.25(1147) 剪断接着力(N/400mm2)323.6
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚手品 0.30mm厚。粗面に対して良くつく。
用途各種貼り合せ。家電部品固定用。粗面用。 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻ほか
579 税込637
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。 厚さ(mm)1 長さ(m)5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)63.5 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

第2面は再剥離可能(微粘着)。耐熱性に優れています。総厚0.047mmと薄手です。
用途貼り直しが必要な部材の固定や仮固定。耐熱マスキングに。耐熱性・電気絶縁性が必要とされている材料・部品などの固定や仮固定。 適合用途耐熱、極薄、再剥離 主なワーク大面材、パーツ
1個ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄手両面テープながら粘着剤層が厚く、粗面でも強い粘着力を発揮します。糊切れ性が良く、打ち抜き加工性・作業性に優れています。
用途液晶の導光板と反射シート、拡散シートなどの固定。小型電子機器の部品などの固定。ノーメックスペーパー、加工紙などの貼り合わせ。 厚さ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)397.1 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスクロスにシリコーン系粘着剤を塗布した両面テープです。 耐熱性に優れます。 高温耐熱性 柔軟性 シリコーンゴムに良くつく
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用 シリコーンゴムの固定 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)196.1 適合用途耐熱 被着材の素材シリコーン 主なワーク大面材、パーツ
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.6 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
1巻
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性、粗面に対しての粘着力に優れています。
用途両面テープ 各種材料の固定 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)416
1巻(10m)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品 基材アクリルフォーム 伸び(%)351 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 引張強度(N/25mm)23 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,798 税込1,978
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NO.777 【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所 カスタマイズ可
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)24.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

NO.647-0.1-緑 【オーダー】サーキットテープ 緑 NO.647-0.1-緑 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.1 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,870 税込2,057
10日以内出荷

NO.647-0.08 【オーダー】サーキットテープ NO.647-0.08 寺岡製作所 カスタマイズ可
耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 基板との密着性が優れています。 粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな部材の凹凸に対応できます。
用途プリント基板端子部めっきマスキング/耐熱マスキング/再剥離の必要な部材の固定/シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定 厚さ(mm)0.08 長さ(m)60 基材ポリエステルフィルム 粘着剤シリコン系 伸び(%)80 粘着力(N/25mm)94.1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
1,750 税込1,925
10日以内出荷