一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
ポリエチレン両面テープTRUSCO当日出荷
基材に発泡体を使用しているので被着体への密着性が良好です。
用途金属・プラスチック・ガラス・木材の接着に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1色ホワイト長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
窓用強弱両面テープTRUSCO翌日出荷
窓用両面粘着テープです。剥がす際に剥がし後が残りにくい片面弱粘着の両面テープです。
用途窓への掲示物の貼り付けなどに。粘着力(N/25mm)1面:3.3、2面:25粘着タイプ強弱両面主なワーク大面材、パーツ
剥がせる耐熱ブチルテープTRUSCO当日出荷から翌日出荷
従来のブチルテープと初期比較すると粘着力が小さいため、剥がすことが可能です。
手につきにくいため作業しやすいです。
ブチルゴム特有の柔軟性、電気絶縁性に加え耐熱性を備えています。
用途定期的なメンテナンスが必要なシール部に。シーラントの代用として。厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)120本体厚さ(mm)120
紙両面テープ古藤工業(Monf)税込¥19,778~¥17,980~