両面テープ :「構造用両面テープ」の検索結果

両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。
用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。 仕様屋内用 幅(mm)25 厚さ(mm)0.3 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。) 粘着力(N/25mm)SUS23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)