両面テープ :「厚み 10mm」の検索結果
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
関連キーワード
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。
仕様カッター必要
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色半透明
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)7.35
粘着力(N/25mm)22.1
菊水テープのキクダブルテープです。不織布基材で耐候性の良いアクリル系粘着剤採用の汎用一般両面テープです。テープ厚み0.084mmで薄手で段差が少ない両面テープです。
写真やスクラップの貼り付けでは薄手なのでアルバムの厚みが出にくく重宝します。長尺50m巻なので業務用として交換・補充の手間が省けます。
用途一般仮止め両面テープとして。薄手なので封筒等の封かん用途でも段差が出にくいのでかさばりにくいです。ポスターやカレンダー等軽量物の接着に。
材質不織布
粘着力(N/10mm)対ステンレス:5、対ポリエチレン板:2
主なワークパーツ
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~980
厚さ(mm)0.2
長さ(m)50
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.19MB)
サービス分類オーダー・加工
発泡体が柔軟な為、形状追従性に優れます。厚みを4種類取り揃えています。
用途薄型TV、携帯型電子機器などの部品の固定。各種自動車内装パーツの固定。各種部品・銘板の固定。
幅(mm)10~980
厚さ(mm)0.4
長さ(m)50
基材特殊ポリオレフィン系発泡体(黒色)
粘着剤アクリル系
主な用途固定用・車用
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.16MB)
サービス分類オーダー・加工
厚み方向の導電性に優れます。接着性に優れます。
用途電子機器のEMI対策
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)オーダーカット:10~960/1mm単位
長さ(m)50
基材厚さ(μm)50
主なワークパーツ
サービス分類オーダー・加工
導電性不織布基材の為、柔軟性に優れます。厚み方向の導電性に優れます・
用途電子機器の接地。電子機器のEMI対策
幅(mm)10~1000
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
基材導電性不織布
粘着剤アクリル系
主な用途電気
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.53MB)
サービス分類オーダー・加工
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。