絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 13~80(1)
- 80(1)
適合テープ外径(Φmm)
- 230
- 130(1)
- 135(2)
- 150(1)
- 163(1)
- 170(16)
- 180(10)
- 190(1)
- 220(1)
- 240(1)
- 280(1)
- 300(2)
質量(g)
- 1000~2000未満(1)
- 3000以上(2)
ブランド
- エクト(3)
電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
商品豆知識
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
13~80(1)
80(1)

電子テープカッター(メモリー機能モデル)
エクト¥279,800税込¥307,7801台8日以内出荷長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。用途自動送り、自動カット。長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)。作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~。7セグLED デジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター
エクト¥249,800税込¥274,7801台当日出荷ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。トラスコ品番364-6939質量(kg)11電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力180W表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示本体寸法(mm)奥行168使用テープ幅(mm)13~80本体寸法(mm)幅229本体高さ(mm)360テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999