絞り込み
ブランド
  • エクト(3)
適合テープ幅(mm)
  • 13~80(1)
  • 80(1)
適合テープ外径(Φmm)
  • 230
  • 130(1)
  • 135(2)
  • 150(1)
  • 163(1)
  • 170(16)
  • 180(10)
  • 190(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 280(1)
  • 300(2)
質量(g)
  • 1000~2000未満(1)
  • 3000以上(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~7セグLED デジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
定寸で自動送り、自動カットが可能です。
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。
トラスコ品番364-6939質量(kg)11電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力180W表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示本体寸法(mm)奥行168使用テープ幅(mm)13~80本体寸法(mm)幅229本体高さ(mm)360テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999

テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります

電動テープカッター