電動テープカッター :「テープカッター 自動」の検索結果

電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
20~80(1)
巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。
用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ) 仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー 付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ 適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 質量(g)13500 使用温度範囲(℃)5~40 テープ幅(mm)20~80 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 定格消費電力(W)65 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280 長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)240 使用湿度範囲(%RH)80以下
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

『テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります