電動テープカッター :「テープカッター 自動」の検索結果

電動テープカッターとは、設定した長さにテープをカット、送り出しまでを自動で行う電動機器です。カット長さ設定は1mm単位、5mm単位など機種により違いがあります。様々な粘着テープの使用を想定していますが、適合するテープの幅、厚み・硬さには制限があり確認が必要。電源は、AC100Vで供給するタイプと乾電池タイプがあり、両方で使用できる製品もあります。簡易梱包や小規模生産など手作業を伴う現場では、大幅な作業効率の向上が見込めるため有用です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
60(2)
順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) 工具なしでローラーユニットの取り外し、メンテナンスが可能。 メモリー機能(6種類の異なった長さを事前に記憶)。 デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 プリセットカウンター、ループ機能つき。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドブレード、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 材質ABS樹脂 質量(kg)1.6 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行213 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)140 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) テープ長さ設定範囲(mm)5~999 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×140×213
1台
93,980 税込103,378
当日出荷

ヤエス軽工業テープディスペンサー
エコ商品
メモリー機能(6種類の異なった長さを記憶) 順送りカット機能(最大6種類の異なった長さを順送りでカット) デュアルフォトセンサーでテープの二本掛けも可能。 カット後のテープを取りやすい位置に保つテープサポート。 ボビンレスで装着可能。 非粘着テープもカット可能。 本体にセパレーター(2本掛け用)、ガイドプレート、ブレードオイルを収納。
付属品セパレーター、ブレードオイル、ガイドプレート、電源コード 適合クラフト、PP、ビニール、フィラメント、ガラスクロス、両面、ストラッピング、表面保護、アルミ箔など 長さ(mm)(先端折り曲げ)7 質量(kg)1.83 電源AC100V・50/60Hz・25W テープ厚さ(mm)(適合)0.05~0.3 本体寸法(mm)奥行222 最大外径(mm)(テープ)300 本体寸法(mm)幅116 本体高さ(mm)148 ヒューズ2A(ACインレット内蔵) テープ送り速度(mm/s)220(約50枚/分)(100mmカット時・クラフトテープの場合) 送り可能長さ(mm)5~999(折り曲げ時15~999mm) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×148×222
1台
109,800 税込120,780
欠品中

『テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります