絞り込み
ブランド
  • タイロン
  • モノタロウ(1)
  • ナカトミ(51)
  • TRUSCO(44)
  • スイデン(37)
  • 日動工業(28)
  • 日立(14)
  • エスコ(10)
  • ノーブランド(10)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • ダイキン工業(9)
  • J&S(9)
  • 広電(KODEN)(8)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](6)
  • 日本無機(4)
  • キングジム(3)
  • DENSO(デンソー)(3)
  • 静岡製機(2)
  • Haier(ハイアール)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質フレキ用シャッター タイロン硬質フレキ用シャッタータイロン(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1個
当日出荷
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
硬質フレキ用化粧リング 軟質 タイロン硬質フレキ用化粧リング 軟質タイロン(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製
用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
合フランジ タイロン合フランジタイロン
1,190税込1,309
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニール樹脂(H-PCV)適合ホース径(Φmm)125
硬質フレキ用ルーバーキャップ タイロン硬質フレキ用ルーバーキャップタイロン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
吹出ホースセット タイロン吹出ホースセットタイロン
9,790税込10,769
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)125ホース外径(Φmm)131
2口吹出ホースセット タイロン2口吹出ホースセットタイロン
16,900税込18,590
1セット
4日以内出荷
用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)90ホース外径(Φmm)96
硬質フレキ用シャッター タイロン硬質フレキ用シャッタータイロン
8,980税込9,878
1個
6日以内出荷
用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)