1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル 質量(kg)21.5 電源単相100V (50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330 騒音値(dB)【前方】49【後方】51 機能24時間タイマー、クロック 消費電力(kW)0.62/0.72 冷媒R32 風量(m3/h)255/240 除湿能力(L/h)1.74/1.94 地球温暖化係数(GWP)675 運転電流(A)6.4/7.0 冷媒封入量(kg)0.23 冷房能力(kW)2.0/2.2
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります