絞り込み
排熱ダクト有無
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
394件中 361~394件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン用フィルター TRUSCO

    スポットエアコン用フィルター

    TRUSCO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種TS-25EN-1/3・TS-25DN-1/3
  • ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト ナカトミ

    ツインダクトスポットクーラー(SAC-4500)用3m排熱延長ダクト

    ナカトミ
    ¥37,900税込¥41,690
    1本
    6日以内出荷
    両端にダクトキャップがついており、付属のダクトと差し替えてご利用になれます。ダクトキャップを外せば、付属のダクトに接続しての延長取り付けも可能です。ご使用場所に合わせて長さをカットしてご使用ください。
    長さ(m)3アズワン品番64-4650-85
  • M4×10 トラス(三価) スイデン

    M4×10 トラス(三価)

    スイデン
    ¥63税込¥69
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番456-0758
  • 首振り台組品 スイデン

    首振り台組品

    スイデン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8612
  • 電源コード 端子台用 スイデン

    電源コード 端子台用

    スイデン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8619
  • 後カバー スイデン

    後カバー

    スイデン
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8614
  • 天板 スイデン

    天板

    スイデン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8618
  • 側板R スイデン

    側板R

    スイデン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8613
  • 側板L スイデン

    側板L

    スイデン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8621
  • フィルタ スイデン

    フィルタ

    スイデン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8617
  • ドレンタンク スイデン

    ドレンタンク

    スイデン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8620
  • ダクト組品(吹出側) スイデン

    ダクト組品(吹出側)

    スイデン
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8616
  • エルボ 袋入 スイデン

    エルボ 袋入

    スイデン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番715-8623
  • SUASP1DS用 F22 フリーキャスター ダイキン工業

    SUASP1DS用 F22 フリーキャスター

    ダイキン工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
  • 排熱延長ダクト3M ギガ・セレクション

    排熱延長ダクト3M

    ギガ・セレクション
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    スポットクーラーGSPC2530用排熱延長ダクト
  • メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 ダクト止めバンド(Φ250)

    HITACHI
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • 個別ダクト方式 キャスター HITACHI

    個別ダクト方式 キャスター

    HITACHI
    ¥13,798税込¥15,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m) HITACHI

    メインダクト方式 延長ダクト(Φ250、1m)

    HITACHI
    ¥14,980税込¥16,478
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 ダクトフランジ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 ダクトフランジ(Φ250)

    HITACHI
    ¥9,598税込¥10,558
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 キャスター HITACHI

    メインダクト方式 キャスター

    HITACHI
    ¥13,798税込¥15,178
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • メインダクト方式 フタ(Φ250) HITACHI

    メインダクト方式 フタ(Φ250)

    HITACHI
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(4個)
    5日以内出荷
  • 冷風延長ダクト J&S

    冷風延長ダクト

    J&S
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    11日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • 排熱延長ダクト J&S

    排熱延長ダクト

    J&S
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    18日以内出荷
    JSP101、JSP101N、JSP101NS共通部品です。
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    ¥69,800税込¥76,780
    1台
    4日以内出荷
    首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。 スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。 首振り角度はレバーで簡単に選定できます。 電源はコネクターを接続するだけの配線です。
    用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用
  • 硬質フレキ用シャッター タイロン

    硬質フレキ用シャッター

    タイロン
    ¥8,980税込¥9,878
    1個
    欠品中
    用途硬質フレキ用風量調整シャッターです。先端で自由に風量を調整できます。
  • スポットエアコン クリスプ 産業用床置形 ダイキン工業

    スポットエアコン クリスプ 産業用床置形

    ダイキン工業
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    5日以内出荷
    運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。全閉ファンモーター採用しております。
    仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44質量(kg)44電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ1000消費電力(kW)0.763/0.981使用環境温度(℃)10~45本体寸法(mm)幅430アズワン品番67-5773-80冷房能力(kW)1.6(50Hz)/2.0(60Hz)
  • シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデン

    シーリングタイプ用標準冷風ダクト

    スイデン
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷
    シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
    用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
  • ロングダクト 日立

    ロングダクト

    日立
    ¥10,798税込¥11,878
    1個
    5日以内出荷
  • ドレン用ポリタンク ノーブランド

    ドレン用ポリタンク

    ノーブランド
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    7日以内出荷
  • クリスプ(自動首振タイプ) ダイキン工業

    クリスプ(自動首振タイプ)

    ダイキン工業
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。 スーパーリトルドレン(ドレン排水処理は、約3週間に1回の手軽さ実現)機能を採用しています。 新冷媒R407Cを採用しています。
    用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3823質量(kg)80タイプ2口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)2.5/2.9本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-67消費電力(kW)(50/60Hz)1.40/1.72標準消費電力料金(50Hz)18.9/23.22円/h
  • スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前) ノーブランド

    スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前)

    ノーブランド
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    当日出荷
    適合JA-SP25H
  • 延長排気ダクト スイデン

    延長排気ダクト

    スイデン
    ¥21,900税込¥24,090
    1本
    5日以内出荷
  • スタック弁Bポートカウンタ ダイキン工業

    スタック弁Bポートカウンタ

    ダイキン工業
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    12日以内出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。 回路変更が簡単。 油圧装置の小型化。 最高圧力35MPa
    用途油圧システム用トラスコ品番848-1390材質主に鉄質量(kg)8区分圧力制御弁最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85名称Bポートカウンタバランス弁流量(L/min)300口径3/8
  • 2口吹出口 ダイキン工業

    2口吹出口

    ダイキン工業
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)