絞り込み
排熱ダクト有無
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
392件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコンTS25-N用標準フィルター TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N用標準フィルター

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1枚
    当日出荷
    標準装備されているフィルターです。
    用途補修用部品として。トラスコ品番528-4833適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N材質ABS樹脂、ポリプロピレン(PP)品名標準フィルター
  • どこでもエアコン スリム ユアサ(ユアサプライムス)

    どこでもエアコン スリム

    ユアサ(ユアサプライムス)
    ¥49,900税込¥54,890
    1台
    5日以内出荷
    お好きな場所を冷風・送風可能!。コンパクト設計で設置も簡単!キャスター付きなので移動も楽々!
    質量(kg)19.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)約2.1消費電力(W)(50/60Hz)760/820騒音値(dB)約54/55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×33×68冷媒R410A冷媒封入量(g)295除湿能力(L/日)約21/26冷房能力(kW)2.0/2.3
  • 2口吹出ホースセット タイロン

    2口吹出ホースセット

    タイロン
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1セット
    欠品中
    用途ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)90ホース外径(Φmm)96
  • 吹出ホースセット タイロン

    吹出ホースセット

    タイロン
    ¥9,790~税込¥10,769~
    1セット
    欠品中
    用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)125ホース外径(Φmm)131
  • ショルダーベルト 日動工業

    ショルダーベルト

    日動工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    適合機種SPC-032、SPC-032BAC
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    ¥853,790税込¥939,169
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200首振なし冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置型) 日立

    スポットエアコン(床置型)

    日立
    ¥748,500税込¥823,350
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥568,790税込¥625,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホースタイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥493,500税込¥542,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥448,790税込¥493,669
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥253,500税込¥278,850
    1台
    60日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    付属品ドレンホース(1m)タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥253,500税込¥278,850
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
  • スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立

    スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)

    日立
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    31日以内出荷
    天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
    タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2送風口数1口最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
  • Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式) エスコ

    Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)

    エスコ
    ¥29,500税込¥32,450
    1個
    当日出荷
    仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3H
  • PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機

    PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA

    日本無機
    ¥72,900税込¥80,190
    1個
    16日以内出荷
    スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
    用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
  • 産業用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機

    産業用クリスプ ファンフィルタユニット

    日本無機
    ¥209,000税込¥229,900
    1セット
    16日以内出荷
    スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
    用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)13電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195対応機種SUBSP1GS(T) 産業用処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
  • 標準用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機

    標準用クリスプ ファンフィルタユニット

    日本無機
    ¥209,000税込¥229,900
    1セット
    91日以内出荷
    スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
    用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)12電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
  • TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCO

    TRUSCOスポットエアコン オプション部品

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
  • 標準フィルター 3口用 スイデン

    標準フィルター 3口用

    スイデン
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35色黒高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 3口用 スイデン

    オイルミストフィルター 3口用

    スイデン
    ¥18,900税込¥20,790
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39色黒高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • 標準フィルター シーリング用(小) スイデン

    標準フィルター シーリング用(小)

    スイデン
    ¥9,990税込¥10,989
    1個
    当日出荷
    標準フィルター(小)です。
    用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116色黒高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 2口用 スイデン

    オイルミストフィルター 2口用

    スイデン
    ¥16,900税込¥18,590
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35色黒高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • オイルミストフィルター 1口用 スイデン

    オイルミストフィルター 1口用

    スイデン
    ¥10,900税込¥11,990
    1個
    当日出荷
    オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75色黒高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
  • SAC-6500用 フィルター前 ナカトミ

    SAC-6500用 フィルター前

    ナカトミ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    5日以内出荷
    適合機種SAC-6500寸法(幅W×高さH)(mm)約460×335
  • SAC-2500C用 フィルター後 ナカトミ

    SAC-2500C用 フィルター後

    ナカトミ
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SAC-2500C寸法(幅W×高さH)(mm)約375×380
  • SAC-2500C用 フィルター前 ナカトミ

    SAC-2500C用 フィルター前

    ナカトミ
    ¥6,990税込¥7,689
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SAC-2500C寸法(幅W×高さH)(mm)約230×355
  • 継手用エンドキャップ(スポットクーラー用) ナカトミ

    継手用エンドキャップ(スポットクーラー用)

    ナカトミ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)45内径(Φmm)125
  • 後カバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    後カバー TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1171適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)1250
  • 操作盤用フタ TS黒 難燃 TRUSCO

    操作盤用フタ TS黒 難燃

    TRUSCO
    ¥819税込¥901
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0875適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名操作盤用フタ
  • 側板L TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    側板L TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1154適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2400
  • フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    フィルタカバー TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1162適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)680
  • 天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃 TRUSCO

    天板 TSグレー TS-25DN・EN 難燃

    TRUSCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0948適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)750品名天板
  • 電装ボックスフタ TS黒 TRUSCO

    電装ボックスフタ TS黒

    TRUSCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0859適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)200
  • 把手 TS黒 TRUSCO

    把手 TS黒

    TRUSCO
    ¥549税込¥604
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-0930適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)50品名把手
  • 側板R TSグレー TS-25DP・EP TRUSCO

    側板R TSグレー TS-25DP・EP

    TRUSCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷
    スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
    用途補修用部品として。トラスコ品番395-1146適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)2500
  • スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V DENSO(デンソー)

    スポットクーラー(3口) 首振有 三相200V

    DENSO(デンソー)
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    3日以内出荷
    経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
    用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)トラスコ品番462-2286質量(kg)101電源(V)三相200タンク容量(L)16.5首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190電気代の目安41.8/52.8円/h送風口数3口消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
  • スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V DENSO(デンソー)

    スポットクーラー(2口) スモールドレーン 首振有 三相200V

    DENSO(デンソー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    3日以内出荷
    経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
    用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。仕様2口自動首振りタイプ、ドレーンタイプ/スモールドレントラスコ品番462-2260質量(kg)70電源(V)三相200タンク容量(L)7首振あり冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5本体寸法(mm)奥行520本体寸法(mm)高さ1190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×520×1190電気代の目安29.7/38.5円/h本体寸法(mm)幅480ドレン方式ドレンホース送風口数2口消費電力(kW)(50/60Hz)1.35/1.75
  • 防塵フィルター TRUSCO

    防塵フィルター

    TRUSCO
    ¥9,498税込¥10,448
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番392-5951適合機種TS-25EP-1/3、TS-25DP-1/3材質ポリウレタン質量(g)340品名防じんフィルター(差し込み式)寸法(幅W×高さH)(mm)319×625

『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)