絞り込み
ブランド
排熱ダクト有無
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
286件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気化式冷風機用オプション オプション 静岡製機気化式冷風機用オプション オプション静岡製機
20,900税込22,990
1枚
当日出荷
用途製品保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1407適合機種RKF702、RKF711品名収納カバーRoHS指令(10物質対応)対応
スポットクーラー用冷風延長ダクト エスコスポットクーラー用冷風延長ダクトエスコ
9,590税込10,549
1台
翌日出荷
可動範囲内で自在に曲げる事ができます。冷風ダクト最小曲げ半径R235。
用途EA897SE-1用延。長ダクト全長(mm)350質量(g)700
スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m) Haier(ハイアール)スポットエアコン延長用冷風ダクト(3m)Haier(ハイアール)
23,900税込26,290
1台
9日以内出荷
作業場所に製品を設置できない時などのダクト延長用に。
質量(kg)6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3000×120×130電源(単相/V)100(50/60Hz共有)寸法(内径Φ×長さL)(mm)118×3000
クリスプ ダイキン工業クリスプダイキン工業
629,800税込692,780
1個
翌々日出荷
JSP101S用吊り下げ金具(2枚一式) J&SJSP101S用吊り下げ金具(2枚一式)J&S
3,198税込3,518
1式
翌々日出荷
スポットエアコンJSP101S用の吊り下げ金具です。
スポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプ スイデンスポットエアコンクールスイファン 2口自動首振りタイプスイデン
329,800税込362,780
1台
当日出荷
全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。トラスコ品番206-5355電圧(V)200首振あり送風口数1アズワン品番64-9332-97排熱ダクト有無あり
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルター TRUSCOスポットエアコンTS25-N・TS28-N共通防塵フィルターTRUSCO
8,898税込9,788
1枚
当日出荷
両端に付いているマグネットでスポットエアコン本体に付けられます。
用途オプション部品として。トラスコ品番528-4825適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名防塵フィルター
スポットエアコンTS28-N用標準フィルター TRUSCOスポットエアコンTS28-N用標準フィルターTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
標準装備されているフィルターです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4826適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
スポットエアコンTS25-N用標準フィルター TRUSCOスポットエアコンTS25-N用標準フィルターTRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
標準装備されているフィルターです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4833適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
スポットエアコンTS28-N用ドレンタンク TRUSCOスポットエアコンTS28-N用ドレンタンクTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4835適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
スポットエアコンTS25-N用ドレンタンク TRUSCOスポットエアコンTS25-N用ドレンタンクTRUSCO
4,598税込5,058
1個
当日出荷
標準装備されているドレンタンクです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4824適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N
スポットエアコンTS28-N用エルボ TRUSCOスポットエアコンTS28-N用エルボTRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
標準装備されているエルボです。
用途補修用部品として。トラスコ品番528-4828適合機種TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N
排熱ダクト(1.5m) 日動工業排熱ダクト(1.5m)日動工業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
冷風ダクト(1.5m) 日動工業冷風ダクト(1.5m)日動工業
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC長さ(m)1.5
ショルダーベルト 日動工業ショルダーベルト日動工業
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
電源・充電兼用ACアダプター 日動工業電源・充電兼用ACアダプター日動工業
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
適合機種SPC-032、SPC-032BAC
除湿機能付きポータブルクーラー siroca除湿機能付きポータブルクーラーsiroca
40,690税込44,759
1個
3日以内出荷
1.涼しさを欲しいとき、欲しいところに。 工事不要ですぐに使えます。 工事が不要なので、使いたいときにすぐ使用可能。 工事の難しい狭い空間も快適に。 2.持ち運びやすいコンパクトサイズ DCコンプレッサー採用によってサイズは最小かつ最軽量。 独自の熱交換器と機体設計で低温でも使用可能、かつコンパクトサイズを実現。 使いたいときに使いたい場所へ持ち運びやすい。 3.一年中使える除湿機能を搭載 適用範囲(5℃~)が広いので、洗濯物の部屋干しや 寒い日の結露防止にも活用可能。 4.省エネ DCコンプレッサー採用によって、消費電力がクラス最小レベル(2021年12月時点でのメーカー調べ。)
電源(V)交流100(50/60Hz)冷房能力(kW)冷風:0.350除湿能力(L/日)4.4タンク容量(L)1消費電力(W)約160運転音(dB)54風量(m3/h)73ホワイト冷媒R134a(GWP値:1430)/充てん量:80g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×41.4質量(kg)約6.5(本体のみ)コード長さ(m)1.8使用温度範囲(℃)<室内温度>送風・除湿:5~38、冷風:17~38湿度範囲(%)90以下付属品本体、ダクト吹出口カバー、ダクトホース、ダクトアダプター、取扱説明書(保証書)送風口数1口
スポットエアコン(床置型) 日立スポットエアコン(床置型)日立
748,500税込823,350
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)6.5/7.1除湿能力(L/h)4.5/5.0
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
659,800税込725,780
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
568,790税込625,669
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.7/5.3最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×6本、Φ125:20m×3本除湿能力(L/h)3.1/3.6(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
493,500税込542,850
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
448,790税込493,669
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)4.0/4.5最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:20m×4本、Φ125:20m×2本除湿能力(L/h)2.7/3.1(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
253,500税込278,850
1台
60日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
269,800税込296,780
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ)電圧(V)三相200冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
スポットエアコン(床置・天井吊兼用型) 日立スポットエアコン(床置・天井吊兼用型)日立
253,500税込278,850
1台
31日以内出荷
天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ)電圧(V)単相100冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
ハンディスポットクーラー(マイナスイオン) 高速電機(富士製砥)ハンディスポットクーラー(マイナスイオン)高速電機(富士製砥)
5,790税込6,369
1台
8日以内出荷
マイナスイオン発生機が内蔵で、クーラー+扇風機+加湿+空気清浄で1台4役。 タンクに氷を入れて更に冷却効果アップ。 軽量静音、簡単収納。 3段階風量調整、送風角度調整可能。 省エネ設計、最大9時間利用&USB充電対応。 夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き。
仕様USB充電対応、夜間に優しいライト機能とディスプレイ付き風量調整3段階サイズ(mm)175×165×155使用時間(時間)最大:9
PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA日本無機
72,900税込80,190
1個
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
産業用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機産業用クリスプ ファンフィルタユニット日本無機
209,000税込229,900
1セット
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)13電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)738×364×195対応機種SUBSP1GS(T) 産業用処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA 日本無機PFT2-Z-0307-HCP用 交換HEPA日本無機
72,900税込80,190
1個
16日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
標準用クリスプ ファンフィルタユニット 日本無機標準用クリスプ ファンフィルタユニット日本無機
209,000税込229,900
1セット
91日以内出荷
スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出 クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集 HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中] 使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載 既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応) スポット冷房しながら空気清浄運転が可能 冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能
用途HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として質量(kg)12電源AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)718×336×195対応機種SUASP1GS(T) 標準タイプ / SUASSP1GS(T) 自動首振タイプ処理風量(m3/min)17フィルターHEPA(酵素ろ材) 99.97%以上 (0.3um大気座)騒音値(dB)約70最大消費電力(W)300
400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚 エスコ400x700mm スポットエアコン用フィルター(抗菌・防臭/5枚エスコ
1,170税込1,287
1袋(5枚)
翌日出荷
材質抗菌・防臭不織布寸法(mm)400×700薄青色質量(g)10(1枚あたり)アズワン品番64-7942-13入数5枚
クリスプ ダイキン工業クリスプダイキン工業
389,800税込428,780
1台
欠品中
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。トラスコ品番207-3824質量(kg)92タイプ3口電源(V)三相200キャスター4個冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7本体寸法(mm)奥行590本体寸法(mm)高さ1295本体寸法(mm)幅490アズワン品番64-3183-68消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
TRUSCOスポットエアコン オプション部品 TRUSCOTRUSCOスポットエアコン オプション部品TRUSCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
適合機種SS-28EJ-1,SS-28EJ-3,SS-28EJ-1P,SS-28WJ-1,SS-28WJ-3,SS-28DJ-1.SS-DJ-3,SS-28DJ-1P,SS-52EJ-3.SS-52DJ-3,SS-67EJ-3
スポットエアコン クールスイファン シーリングタイプ スイデンスポットエアコン クールスイファン シーリングタイプスイデン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し周波数(Hz)50/60本体質量(g)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427冷媒R407C
移動式クーラー 広電(KODEN)移動式クーラー広電(KODEN)(1件のレビュー)
46,900税込51,590
1台
3日以内出荷
工事不要でいつでも涼しい 商品サイズ:W317×D402×H770mm 窓取り付けキット・ドレンホース付き 送風・冷風・除湿機能 タイマー機能付き(1~24時間) リモコン操作
使用環境条件室温35℃以下付属品窓取り付けキット、ドレンホース付き、リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×402×770機能送風・冷風・除湿機能、タイマー機能付き(1~24時間)タイマー時間1~24時間
SS延長排気ダクト3口用 スイデンSS延長排気ダクト3口用スイデン
27,980税込30,778特価
1セット(2m×2本)
当日出荷
適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
ファンA ノーブランドファンAノーブランド(1件のレビュー)
199税込219
1個
9日以内出荷
適合本体JA-SP25H
防塵フィルター ナカトミ防塵フィルターナカトミ
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
標準フィルター 3口用 スイデン標準フィルター 3口用スイデン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 3口用 スイデンオイルミストフィルター 3口用スイデン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859

冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります

スポットエアコン (スポットクーラー)