絞り込み
ブランド
  • CAT(Caterpillar)(3)
  • スイデン(2)
  • 新光電気(1)
ハネ径(cm)
  • 35
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 30(6)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 40(5)
  • 40~50(2)
  • 43.5(6)
  • 44(8)
  • 45(66)
  • 45~50(1)
  • 48(1)
  • 50(9)
  • 60(10)
  • 75(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 450(1)
電源(V)
  • 100(2)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(3)
  • 機能上下角度調整(3)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(5)
モーター
  • 全閉式(3)
  • 開放式(1)
材質(羽根)
  • アルミ(3)
  • 樹脂(1)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
  • 3(4)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC CAT(Caterpillar)CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) ACCAT(Caterpillar)
24,720税込27,192
1個
翌々日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)アズワン品番65-2476-77
35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気35cm アルミ羽根工場扇 床置き型新光電気(2件のレビュー)
9,090税込9,999
1台
当日出荷
工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇CAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1台
翌々日出荷
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策ハネ径(cm)35質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56風量調整3段階(強・中・弱)材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラックCAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1個
翌々日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460質量(g)4700周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4消費電力(W)35/40モータータイプ開放式風量調整3段階コード長さ(cm)185標準ノイズ(dB)65Black取扱説明書(2.71MB)
すくすくファン ステンレス 三相200V スイデンすくすくファン ステンレス 三相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1236質量(kg)7.7電流(A)0.29ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497消費電力(W)(50/60Hz)71/86風量調整2段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65材質(羽根)アルミアズワン品番64-9623-42風量(m3/h)(50/60Hz)79/90上下角度調整サーマルプロテクター
すくすくファン ステンレス 100V スイデンすくすくファン ステンレス 100Vスイデン
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂モーター全閉型機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付アズワン品番64-9623-41上下角度調整サーマルプロテクター
工場扇