単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)4.4
消費電力(W)【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
羽根枚数3
モーター密閉
騒音値(dB)【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。