引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4
色ピュアホワイト
消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。