商品豆知識
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。
首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。
扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。
弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。
三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。
ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。
電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。
ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。
ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45
質量(kg)11
タイプスタンド
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)120/160
羽根枚数4
モーター全閉型
電源コード(m)5
最大風速(m/min)345/390
最大風量(m3/min)165/186
電動機全閉型
風量調整3段速調式
材質(羽根)樹脂
左右首振○
上下角度調整○
1台
¥18,900
税込¥20,790
翌々日出荷
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気
質量(kg)6.5
電源AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
モーター全閉式
電源コード(m)約3
消費電力(W)(50/60Hz)82/104
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179
最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328
保証期間1年
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)アルミ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132
首振り左右約80度
騒音値(dB)(50/60Hz)64/67
角度調節上下4段階(手動式)
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。