ジャッキアクセサリーとは、ジャッキで交換可能な部品のこと。ジャッキに繋ぐためのカプラや、油圧機器には欠かせない高圧ホース、圧力計取付金具などがあります。油圧専用や最高圧力が異なるものもあるので使用しているジャッキに合うものを選びましょう。またワンタッチで交換可能なものもあります。高圧ホースも短いものから長いものまで規格は様々です。主に防災用としてジャッキそのものを収納できるジャッキケースもあります。
安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっております。
用途ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。
質量(kg)約7.5
高さ(mm)48
幅B(mm)200
長さA(mm)300
ベース厚さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
被圧下で接続可能です。大流量、高耐久です。
用途ハンドポンプ、シリンダー及びジャッキなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
物流用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。