ジャッキアクセサリーとは、ジャッキで交換可能な部品のこと。ジャッキに繋ぐためのカプラや、油圧機器には欠かせない高圧ホース、圧力計取付金具などがあります。油圧専用や最高圧力が異なるものもあるので使用しているジャッキに合うものを選びましょう。またワンタッチで交換可能なものもあります。高圧ホースも短いものから長いものまで規格は様々です。主に防災用としてジャッキそのものを収納できるジャッキケースもあります。
82件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧ゴムホース TRUSCO油圧ゴムホースTRUSCO
14,980税込16,478
1本
当日出荷
油圧ポンプ用ゴムホースです。
トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
手動油圧ポンプ TRUSCO手動油圧ポンプTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
ソケット型油圧トルクレンチ エナパックソケット型油圧トルクレンチエナパック
959,800税込1,055,780
1台
45日以内出荷
アルミ合金ボディと比較し、スチール製ボディは強靭です。反力アームは360°自由に回転ができます。インパットや電動レンチより、締付け精度が高いです。市販品のインパクトソケットが使用可能です。
用途プラント・発電・重工業向けボルト締付け作業用。材質鍛造スチール
エアー式油圧ポンプ マサダ製作所エアー式油圧ポンプマサダ製作所
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
付属品高圧ホース1.8m接続口径(Rc)エアー:Rc1/4本体質量(kg)約7.5増圧比(エアー)1:77(油圧)最高吐出圧(MPa)70(エアー圧力0.9MPa時)吐出口径RcRc1/4入力空気圧(MPa)0.45~0.9(※0.9以上での使用禁止)油量(cc)タンク:830、有効油量:700バルブ加圧、圧力保持、圧力解放
電動式油圧ポンプ マサダ製作所電動式油圧ポンプマサダ製作所
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
質量(kg)14.3最高使用圧力(MPa)70吐出量(L/min)低圧時:2.5、高圧時:0.35有効油量(L)2
パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ネジ式サドル大阪ジャッキ製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から22日以内出荷
標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
パワージャッキ用2山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用2山クレビス大阪ジャッキ製作所
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用ピストンベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ピストンベース大阪ジャッキ製作所
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
パワージャッキ用ベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ベース大阪ジャッキ製作所
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
パワージャッキ用ベース 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ベース大阪ジャッキ製作所
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
油圧ジャッキを安定させる際に使用します。
リリーズスクリューASSY 今野製作所(EAGLE)リリーズスクリューASSY今野製作所(EAGLE)
35,980税込39,578
1箱(30個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィリング 今野製作所(EAGLE)オイルフィリング今野製作所(EAGLE)
19,980税込21,978
1箱(30個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング 今野製作所(EAGLE)バックアップリング今野製作所(EAGLE)
17,980税込19,778
1箱(30個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 今野製作所(EAGLE)Oリング今野製作所(EAGLE)
17,980税込19,778
1箱(30個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ホースカプラー付 ダイキ油圧ホースカプラー付ダイキ
199,800税込219,780
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
両端カプラー付ラバーホースです。 爪つきジャッキDH-S型と油圧ポンプの全機種に使用可能です。
用途油圧ポンプとジャッキシリンダー接続用油圧ホース付属品両端カプラー材質ラバー使用圧力(MPa)70
エナパック 足踏み油圧ポンプ エナパックエナパック 足踏み油圧ポンプエナパック
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
ソケット リケンソケットリケン
669税込736
1個
翌々日出荷
70MPa用高圧ソケット。
3山クレビス リケン3山クレビスリケン
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
トラスコ品番852-0005質量(kg)0.5
スピンドル ・・・・・・ (1300mm) エスコスピンドル ・・・・・・ (1300mm)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)
高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付) 十川ゴム高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)十川ゴム
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8材質NBR使用作動油一般作動油
高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付) 十川ゴム高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付)十川ゴム
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
大阪ジャッキ製B-6J又はB-6JGカップリング取付のジャッキに適合致します。
接続ねじRc3/8
高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付) 十川ゴム高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付)十川ゴム
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]材質NBR接続口径(Rc)3/8使用作動油一般作動油最小破壊圧力(MPa)137.3
ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)ボトルジャッキ大橋産業(BAL)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
強力油圧パワー、ラクラク簡単操作、保管に便利なブローケース入り
仕様●最大荷重:2.0トン●揚幅(アジャスター込):181~345mm●質量:2.5kg●サイズ:94(W)×94(D)×181(H)mmアズワン品番68-0827-96
パワージャッキ用ワッシャー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ワッシャー大阪ジャッキ製作所
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用テンションバー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用テンションバー大阪ジャッキ製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用クレビスピン・セット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用クレビスピン・セット大阪ジャッキ製作所
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
セット内容ピン×1、ワッシャー×2、割ピン×2
パワージャッキ用ラムチェアー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ラムチェアー大阪ジャッキ製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用ナット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ナット大阪ジャッキ製作所
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用1山クレビス 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用1山クレビス大阪ジャッキ製作所
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
パワージャッキ用ハンドルレバー 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ハンドルレバー大阪ジャッキ製作所
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用カップリング 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用カップリング大阪ジャッキ製作所
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
アタッチメントはラムチェアー・テンションバー・カップラーなどがあり、容易に作業できるように設計しております。 重量物の昇降などPC工事以外に使用時は推奨吊り上げ荷重を目安にご使用ください。
パワージャッキ用スリーブ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用スリーブ大阪ジャッキ製作所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
ジャーナルジャッキ用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用送り台大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
パワージャッキ用電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用電磁開閉器大阪ジャッキ製作所
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
油圧ポンプG形の標準装備品です。
ウォームギヤジャッキ用先端金具 大阪ジャッキ製作所ウォームギヤジャッキ用先端金具大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用圧力計取付金具大阪ジャッキ製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
最高使用圧力(MPa)200
パワージャッキ用電源用プラグ 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用電源用プラグ大阪ジャッキ製作所
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
パワージャッキ用高圧積層弁ベースプレート 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁ベースプレート大阪ジャッキ製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
用途高圧積層弁をGHポンプに取り付ける際の接続プレートとして
パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
BP-G01-PGに圧力計・圧力スイッチの2ライン必要時に用いる。 KGS取付により使用。
OJ 油圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所OJ 油圧ゴムホース大阪ジャッキ製作所
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
仕様片側カップラ付最高使用圧力(MPa)72材質(ホース)ゴム

ジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキアクセサリー