ジャッキアクセサリーとは、ジャッキで交換可能な部品のこと。ジャッキに繋ぐためのカプラや、油圧機器には欠かせない高圧ホース、圧力計取付金具などがあります。油圧専用や最高圧力が異なるものもあるので使用しているジャッキに合うものを選びましょう。またワンタッチで交換可能なものもあります。高圧ホースも短いものから長いものまで規格は様々です。主に防災用としてジャッキそのものを収納できるジャッキケースもあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS-2用空気抜栓 マサダ製作所

    MS-2用空気抜栓

    マサダ製作所(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合本体MS-2
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様シリンダ側カップラ
  • 片側カップリング付油圧ホース(72MPa) 大阪ジャッキ製作所

    片側カップリング付油圧ホース(72MPa)

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72長さ(m)2内径(Φmm)6.3
  • カップラ RIKEN(理研機器)

    カップラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
    最高使用圧力(MPa)70ねじ径3/8仕様ホース側カップラ
  • 超高圧油圧ホース 十川ゴム

    超高圧油圧ホース

    十川ゴム(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    流体一般作動油ねじR3/8温度範囲(℃)-30~80圧力100.0MPA(試験)常用圧力(MPa)70.0材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム材質(金具)SS400
  • OJ B型カップリング 大阪ジャッキ製作所

    OJ B型カップリング

    大阪ジャッキ製作所(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種類カプラ最高使用圧力(MPa)72質量(kg)約0.12
  • B型カップラ 大阪ジャッキ製作所

    B型カップラ

    大阪ジャッキ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。 T形、JN形、LJA形に使用します。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。口径(Φmm)6
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    接続口径(Rc)3/8最高使用圧力(MPa)70
  • ワンタッチカプラ RIKEN(理研機器)

    ワンタッチカプラ

    RIKEN(理研機器)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]接続口径(Rc)3/8流体温度範囲(℃)0~60
  • 超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,298税込8,028
    1本
    3日以内出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。油圧機器が高圧、かつコンパクトになると共に、その特徴を生かした油圧工具が汎用的に使われるようになりました。代表的な油圧工具は、油圧ジャッキ、油圧パンチャー、油圧ベンダーなどがあります。これらの油圧工具が作業の合理化、省力化という重要な役割を果たすには、超高圧に耐え、かつコンパクトなホースが要求されます。メーカーの油圧工具用超高圧ゴムホースは、この分野で永年優秀な実績を持ち、あらゆるニーズをも満足させる高性能なホースです。使用圧力が70.0MPaという超高圧に耐え、しかも耐久力があります。圧力を正確に、また迅速に伝達するため、体積膨張が少ないホースです。ポータブルの特性を生かすため、極めて軽量です。
    用途ジャッキ用品番【ホース】AJ700 6ねじR3/8常用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-20~+80ホース外径(Φmm)15.7材質(金具)鉄メッキ付推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
  • 高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付) 十川ゴム

    高圧ゴムホース(OJ:B-6Hカップリング付)

    十川ゴム
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    大阪ジャッキ製B-6J又はB-6JGカップリング取付のジャッキに適合致します。
    接続ねじRc3/8
  • 高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付) 十川ゴム

    高圧ゴムホース(ROC-13Hカップラ付)

    十川ゴム
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]材質NBR接続口径(Rc)3/8使用作動油一般作動油最小破壊圧力(MPa)137.3
  • 圧力計取付金具 エナパック

    圧力計取付金具

    エナパック
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
    手動ポンプなどに圧力計を取り付けるための継手です。
    トラスコ品番554-7297口径【メスねじ】NPT1/4・NPT3/8
  • 油圧ゴムホース TRUSCO

    油圧ゴムホース

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    油圧ポンプ用ゴムホースです。
    トラスコ品番557-4712全長(m)2最高使用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6ホース外径(Φmm)15適合ポンプTMP1-W継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
  • 手動油圧ポンプ TRUSCO

    手動油圧ポンプ

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.2倍の吐出量でプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。
    トラスコ品番557-4709最高使用圧力(MPa)【低圧】2.5【高圧】70吐出圧力(MPa)高圧70/低圧2.5吐出量(mL)【低圧】14.1【高圧】2.26有効油量(L)0.7吐出口径PT3/8
  • リリーズスクリューASSY 今野製作所(EAGLE)

    リリーズスクリューASSY

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィリング 今野製作所(EAGLE)

    オイルフィリング

    今野製作所(EAGLE)
    19,980税込21,978
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンプピストン 今野製作所(EAGLE)

    ポンプピストン

    今野製作所(EAGLE)
    32,980税込36,278
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 今野製作所(EAGLE)

    バックアップリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 今野製作所(EAGLE)

    Oリング

    今野製作所(EAGLE)
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 908kg 工業用ジャッキ エスコ

    908kg 工業用ジャッキ

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    4日以内出荷
    付属品溶接式ブラケット(100×127mm)エスコ品番EA993MA-4ストローク(mm)381高さ(mm)【マウント部】381~762耐荷重(kg)908
  • エナパック 足踏み油圧ポンプ エナパック

    エナパック 足踏み油圧ポンプ

    エナパック
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番852-0142質量(kg)7最高使用圧力(MPa)【高圧】70最高使用圧力(低圧) (MPa)1.4吐出口径3/8(NPT)
  • プレスジャッキ部 マサダ製作所

    プレスジャッキ部

    マサダ製作所
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部です。(お客様作業)
    付属品ハンドル(3本つなぎ)
  • 防災向けジャッキケース マサダ製作所

    防災向けジャッキケース

    マサダ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    スチール製のジャッキ収納ケースです。
    仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2Tトラスコ品番412-5193質量(kg)4.3高さ(mm)279奥行(mm)249間口(mm)292
  • スピンドル ・・・・・・ (1300mm) エスコ

    スピンドル ・・・・・・ (1300mm)

    エスコ
    27,200税込29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)
  • スピンドル (1500mm) エスコ

    スピンドル (1500mm)

    エスコ
    34,000税込37,400
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA632HS-150全長(mm)1500質量(kg)13内径(Φmm)33外径(Φmm)50.8耐荷重(kN)29.4(3t)
  • 高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付) 十川ゴム

    高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)

    十川ゴム
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8材質NBR使用作動油一般作動油
  • kN表示型 エナパック

    kN表示型

    エナパック
    58,980税込64,878
    1個
    22日以内出荷
    ブルドン管式アナログ表示圧力計です。
    トラスコ品番554-7315ねじ径NPT1/2
  • OJ 油圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所

    OJ 油圧ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
    仕様片側カップラ付最高使用圧力(MPa)72材質(ホース)ゴム
  • ジャッキアップ用球面キャップ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用球面キャップ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
  • 1回路用ブランチ RIKEN(理研機器)

    1回路用ブランチ

    RIKEN(理研機器)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ねじ径3/8最高使用圧力(MPa)70

ジャッキ』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキアクセサリー