絞り込み
テープ幅(mm)
- 30(1)
色
グリーン(1)
特長
- 弱粘着(1)
テープ長さ(m)
- 30
- 4.5(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 23(1)
- 25(106)
- 50(23)
用途
塗装・養生用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.14(1)
0.14
基材
- ポリエチレン(1)
ポリエチレン
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
ブランド
- ダイヤテックス(1)
ダイヤテックス
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
30(1)

パイオラン(TM)テープ 硬質塩ビ養生用 ES-07-GR
ダイヤテックス¥699税込¥7691巻当日出荷耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫です。 再剥離性にも優れ、樹脂サッシ、塩ビサッシ等にも使用可能です。仕様手で切断可能質量(g)150引張強度46N/10mm主な用途養生用引張強度(N/10mm)46粘着力(N/25mm)7粘着タイプ弱粘着