絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25(7)
  • 30(2)
  • 38(7)
  • 50(11)
  • 75(4)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(3)
特長
  • 強力(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 25(19)
用途
  • 用途塗装・養生用(18)
テープ厚さ(mm)
  • 0.26(1)
  • 0.27(3)
  • 0.273(1)
  • 0.28(3)
  • 0.29(4)
  • 0.31(2)
  • 0.32(3)
  • 0.33(1)
  • 0.35(1)
0.26・0.27・0.273・0.28・0.29・0.31・0.32・0.33・0.35
基材
  • 布系
  • その他(7)
  • オレフィン系(4)
  • ポリエステル(5)
  • ポリエチレン(48)
粘着剤
  • ゴム系(13)
ゴム系
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチバン(6)
  • リンレイテープ(4)
  • 日東電工(2)
  • マクセル(2)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • マクセルスリオンテック(1)
モノタロウ・ニチバン・リンレイテープ・日東電工・マクセル・オカモト[安全靴・作業靴]・セキスイ・寺岡製作所・古藤工業(Monf)・マクセルスリオンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(7)
30(2)
38(7)
50(11)
75(4)
80(1)
100(1)
130(1)
養生 布テープ モノタロウ養生 布テープモノタロウ(200件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
外壁の養生に! 粗面に良く馴染み、糊残りがほとんどありません。 手切れ性の良いスフ布を使用しており、快適にお使いいただけます。 凹凸面や曲面に最適な養生テープです。
用途建築養生、外壁塗装時主な用途養生用引張強度(N/25mm)125引張強度(N/10mm)50
建築養生用布テープ 337EG リンレイテープ建築養生用布テープ 337EGリンレイテープ(52件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 日東電工養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500日東電工(6件のレビュー)
769税込846
1巻
当日出荷から翌々日出荷
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
ニトクロス No.7503 日東電工ニトクロス No.7503日東電工(4件のレビュー)
679税込747
1巻
当日出荷
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。 はがした後にのり残りがほとんどありません。
養生用布粘着テープ No.3372 マクセル養生用布粘着テープ No.3372マクセル(10件のレビュー)
1巻
欠品中
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。主な用途養生用
養生用布粘着テープ オカモト[安全靴・作業靴]養生用布粘着テープオカモト[安全靴・作業靴]
13,980税込15,378
1箱(38mm×48巻)ほか
9日以内出荷から18日以内出荷
・特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい。 ・粗面にもよく馴染み、屋外(外壁)の養生にも効果を発揮。
養生用布粘着テープ No.108 ニチバン養生用布粘着テープ No.108ニチバン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
養生用布粘着テープ ニチバン養生用布粘着テープニチバン
289税込318
1巻
当日出荷
のり残りが少なく、作業性良好です。
伸び(%)10主な用途養生用ボールタックNo.32粘着力(N/10mm)2.97引張強度(N/10mm)55保持力0.4mm/分
養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル養生布粘着テープ(高対候性タイプ)マクセル(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
養生用布テープ 古藤工業(Monf)養生用布テープ古藤工業(Monf)(15件のレビュー)
448税込493
1巻ほか
当日出荷
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング伸び(%)6主な用途養生用引張強度(N/25mm)117.4保持力(mm/15分)0.2巻戻し力(N/25mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープ NO.148A 寺岡製作所養生用布テープ NO.148A寺岡製作所(4件のレビュー)
1巻
完売
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。 簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。テープ厚さ(mm)0.32
養生用布粘着テープNo.106GR ニチバン養生用布粘着テープNo.106GRニチバン
16,980税込18,678
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
糊残りが少なく、低温でも養生シートをシッカリ固定します。
伸度(%)9主な用途養生用引張強度(N/10mm)72RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布テープ セキスイ養生用布テープセキスイ(2件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
養生用布粘着テープNo.103G ニチバン養生用布粘着テープNo.103Gニチバン
439税込483
1巻
当日出荷
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色ライトグリーン伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
養生用布粘着テープNo.103 ニチバン養生用布粘着テープNo.103ニチバン
439税込483
1巻ほか
当日出荷
手切れがよく、作業性に優れています。 のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。テープ地色黄土伸び(%)7主な用途養生用引張強度(N/10mm)59.5
養生用布粘着テープ #337 リンレイテープ養生用布粘着テープ #337リンレイテープ
18,980税込20,878
1箱(60巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。扱いやすいハイグレードタイプ。
用途建築養生用伸度(%)12主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)60.8保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
セコタン 積層養生テープ ニチバンセコタン 積層養生テープニチバン
49,980税込54,978
1箱(8巻)
3日以内出荷
4回分の養生を1回で済ませられる4層構造です。養生材を「貼付・カット」する工程が1回で済みます。テープを剥がす際のきっかけが視認しやすく、剥がしやすいです。一層毎の剥離が可能です。
用途コンクリート床版補強工法の一つ、連続繊維シート接着工法(格子貼り)に使用するテープ。仕様剥離紙あり材質1,2,3層目(ポリエチレンクロステープ/支持体:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系) 4層目(布テープ/支持体:スフ+再生PET 粘着剤:ゴム系)桃/緑/青/黄土構成ポリエチレンクロステープ、布テープ、剥離紙
養生用布粘着テープ #330E リンレイテープ養生用布粘着テープ #330Eリンレイテープ
15,980税込17,578
1箱(60巻)
6日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用伸度(%)8主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)49.6保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #333 リンレイテープ養生用布粘着テープ #333リンレイテープ
15,980税込17,578
1箱(30巻)
8日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用伸度(%)11主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)61.1保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テ-プ マクセルスリオンテック養生用布粘着テ-プマクセルスリオンテック
33,980税込37,378
1箱(60巻)
5日以内出荷
ゴム系粘着剤で、厚みがあるため、粗面に対して接着力があります。のり残りが少なく外壁などの塗装時のマスキングシートの固定に最適です。
用途養生用外壁・鋼構造物の塗装、塗り替え時の養生シート固定トラスコ品番158-7583材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.32ダンボール長さ(m)25粘着力(N/mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ