マクセルスリオンテック
養生用布粘着テ-プ
ゴム系粘着剤で、厚みがあるため、粗面に対して接着力があります。
のり残りが少なく外壁などの塗装時のマスキングシートの固定に最適です。
用途
養生用
外壁・鋼構造物の塗装、塗り替え時の養生シート固定
トラスコ品番
158-7583
材質
基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.32
色
ダンボール
長さ(m)
25
粘着力(N/mm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(60巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77975050
333000DB0050X25
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください