絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(2)
- 38(1)
- 50(5)
- 75(1)
- 100(2)
色
グリーン(3)
ピンク(2)
ホワイト(4)
特長
- 弱粘着(2)
- 手で切れる(1)
テープ長さ(m)
- 8(1)
- 25(5)
- 50(1)
用途
塗装・養生用(6)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(2)
- 0.13(2)
- 0.131(2)
- 2(1)
0.11・0.13・0.131・2
基材
- オレフィン系(2)
- ポリエチレン(4)
オレフィン系・ポリエチレン
粘着剤
- アクリル系(5)
アクリル系
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(2)
- オカモト(7)
- カモ井加工紙(4)
- コニシ(2)
- セキスイ(11)
- セメダイン(1)
- ダイヤテックス(14)
- ニチバン(11)
- ニトムズ(8)
- ホリコー(2)
- マクセル(11)
- リンレイテープ(12)
- 光洋化学(11)
- 古藤工業(Monf)(3)
- 寺岡製作所(18)
- 日東エルマテリアル(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- 菊水テープ(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(2)
38(1)
50(5)
75(1)
100(2)

養生テープ
TRUSCO¥479税込¥5271巻当日出荷長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。 ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。トラスコ品番206-4714質量(g)170規格JIS規格A5538相当引張強度(N/mm)2021/12/10主な用途養生粘着力(N/25mm)9.2アズワン品番64-8652-33粘着力(N/mm)3.68/10
塗装養生テープ
TRUSCO¥669税込¥7361巻当日出荷作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。用途建築塗装作業用に最適ですトラスコ品番539-8648材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系色ホワイトテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50引張強度35.2N/10mmテープ厚さ(mm)0.11粘着力2.8N/10mm
養生用発泡テープ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷トラスコ品番444-9860色ホワイト質量(g)206粘着力4N/10mm主な用途養生用引張強度(N/10mm)240粘着力(N/25mm)4
まとめ買い 弱粘着養生用テープ グリーン 50x25
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1組(10個)ほか当日出荷糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。仕様テープカット条件:手で切断可能寸法(mm)紙管:76色グリーンタイプ筆記可テープ幅(mm)50基材ポリエチレンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系粘着力1.56(N/10mm)引張強度(N/10mm)4.0
もも養生テープ(両端糊なし仕様)
TRUSCO¥889税込¥9781巻当日出荷テープの両端に5mmの非粘着部分(糊なし部分)がありますので、手袋をしていても指が入りやすく、剥がしやすいです。長時間貼りつけた後も、糊残りがほとんどありません。ポリエチレンラミネートした養生紙にもしっかりと貼りつきます。用途床、階段、塗膜取り合い部施工時の養生に。軽梱包用テープとして。トラスコ品番257-7486色ピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25引張強度12N/10mmテープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力9.2(N/25mm)主な用途養生