絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・梱包用
基材
その他・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系
テープ厚さ(mm)
0.1・0.105・0.11・0.112・0.12・0.125・0.13・0.131・0.14・0.145・0.15・0.16・0.17・0.18・0.26・0.27・0.28・0.29・0.31・0.32・テープ厚さ(mm)をもっと見る
粘着剤
アクリル系・ゴム系・シリコーン系
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 養生テープ

テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
170件中 161170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
カットエース FN 光洋化学カットエース FN光洋化学
29,980税込32,978
1箱(30巻)
5日以内出荷
手で簡単に切れ、柔軟性のあるエンボスフィルム基材仕様 透明タイプなので、下地がよくわかり見た目スッキリ。 ほどよい粘着力で糊残りしにくく、被着体を傷めにくい。 背中にマジッで字が書けます。
粘着力(g/25mm)750剥離紙片面粘着タイプ中粘着
カットエース 住化プラステックカットエース住化プラステック
26,980税込29,678
1セット(30巻)
5日以内出荷
質量(g)370寸法(幅Wmm×長さLm)50mm×50M
養生用布粘着テープ #330E リンレイテープ養生用布粘着テープ #330Eリンレイテープ
15,980税込17,578
1箱(30巻)ほか
6日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用伸度(%)8主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)49.6保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
養生用布粘着テープ #333 リンレイテープ養生用布粘着テープ #333リンレイテープ
15,980税込17,578
1箱(30巻)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用伸度(%)11主な用途養生用巻戻し力(N/10mm)2.27引張強度(N/10mm)61.1保持力(ズレmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・建築養生用テープ グリーン ダイヤテックス塗装・建築養生用テープ グリーンダイヤテックス
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
耐水性、耐湿性、耐薬品性に優れ軽くて丈夫です。粘着力が強くのり残りしにくいです。植物由来プラスチックを10%以上使用し、従来品比14%CO2排出量を削減しました。
用途住宅・ビルの塗装養生時に。工事などの養生作業に。広範囲の養生箇所に材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.16グリーン長さ(m)25対応テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで可粘着力(N/10mm)4粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
養生用布粘着テープ マクセル養生用布粘着テープマクセル
14,980税込16,478
1箱(30巻)ほか
5日以内出荷
養生用布粘着テープ No3372は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープです。耐候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。冬季に長時間貼られた後、低温下で剥がしてもテープが切れたり、粘着剤が基材から剥がれて残ることもありません。背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっています。
用途(1)一般養生用基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.29粘着剤ゴム系粘着剤グリーンマーク認定
エシカルプロユース 養生用テープ マクセルエシカルプロユース 養生用テープマクセル
14,980税込16,478
1箱(18巻)ほか
5日以内出荷
ETHCAL PRO USE No3490 は、ポリエチレンをラミネートしたテープ基材に、合成樹脂系粘着剤を塗布した養生用粘着テープです。テープ基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比 55%以上の再生材料を使用しており、グリーン購入法に適合しております。 従来の養生用布粘着テープに比べ、しなやかで手切れ性が良く作業性に優れます。また、養生シートとの密着性も良好で糊残りも少なく、屋内養生用として優れた効果を発揮します。
用途(1) 建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用(2) 引越し時の表面保護材固定用EG(エメラルドグリーン)基材ポリエチレンラミネート PET 布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105粘着剤合成樹脂系粘着剤グリーン購入法適合グリーンマーク認定
スパットライトテープ#733 セキスイスパットライトテープ#733セキスイ
1箱(18巻)
取扱停止中
・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです。・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです。
用途引越し、建築養生用タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
撃墜王迷彩 カモフラージュテープ セキスイ撃墜王迷彩 カモフラージュテープセキスイ
8,998税込9,898特価
1ケース(30巻)
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11サンドベージュテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
マット縁止めテープ リンレイテープマット縁止めテープリンレイテープ
34,980税込38,478
1箱(48巻)
6日以内出荷
マット縁止めテープはエントランスマットのズレ防止の為に設計された養生テープです。 PVC床面でも糊が残りにくい。 はがす際に(多く踏まれた箇所をきっかけに)基材が切れにくい。
引張強度(N/25mm)1.68粘着力(N/25mm)6.18
養生テープ