絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 伊東電機(1,474)
  • マキテック(794)
  • オークラ輸送機(422)
  • TRUSCO(303)
  • KYOWA(協和製作所)(238)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(134)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(115)
  • バーテック(84)
  • マルヤス機械(79)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • JRC(64)
  • エスコ(54)
  • 三木プーリ(47)
  • ウエストンローラー(37)
  • 協和(35)
  • シンフォニアテクノロジー(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(515)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
4,664件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポートローラー JEJアステージサポートローラーJEJアステージ(20件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール使用荷重(kg)45
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
4日以内出荷
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(13件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
ローラースタンド モノタロウローラースタンドモノタロウ(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。ローラー幅(mm)388材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スライダーボードレール DAISANスライダーボードレールDAISAN(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISANスライダーボード400×1000mm丸タイプDAISAN(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0404厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテックバーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
フラットスライダ マルヤス機械フラットスライダマルヤス機械(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機駆動ローラコンベヤ用ツイストベルトオークラ輸送機
549税込604
1本
翌々日出荷
丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付300mm型TRUSCO(14件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISANスライダーボード400×900mm丸タイプDAISAN(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテックローラーコンベヤスタンド 2B型スタンドマキテック(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1脚
当日出荷から7日以内出荷
スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
コロりんマイクロ 三機工業コロりんマイクロ三機工業(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット マルヤス機械後入れナットマルヤス機械
3,398税込3,738
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型オークラ輸送機
699税込769
1個
当日出荷
樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ【RoHS対応】粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POMローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DALオークラ輸送機(4件のレビュー)
11,900税込13,090
1台(1脚)
3日以内出荷
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート機高(mm)175~1000呼称幅05~60サービス分類オーダー・加工
プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソープロサイド(スクリューブレード)大日ハンソー(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から11日以内出荷
非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒バーテック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ メイキコウ中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみメイキコウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質SSベアリングプレス肉厚1.4なしローラー径(Φmm)57
ローラースタンド 折りたたみ式 モノタロウローラースタンド 折りたたみ式モノタロウ(9件のレビュー)
3,588税込3,947
1台
当日出荷
ローラー幅(mm)308材質スチール質量(kg)約2.8高さ(mm)650~1060使用荷重(kg)40ローラー外径(Φmm)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO単品ローラ 軸付400mm型TRUSCO(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)スチールローラコンベヤ(S5716型用)ローラ単体テラウチ(寺内製作所)
929税込1,022
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12丸鋼ローラ径(Φmm)57.2
軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ メイキコウ軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみメイキコウ
699税込769
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SSベアリングプレス肉厚1.2なしローラー径(Φmm)38
シンワベルト シンワ・サービスシンワベルトシンワ・サービス
960税込1,056
1本
5日以内出荷
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMG オークラ輸送機【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ EMGオークラ輸送機(2件のレビュー)
58,290税込64,119
1台
3日以内出荷
WEB限定エコノミータイプコンベヤ 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送、ストレート搬送用ベルト標準:樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ)ベルト色グリーン取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側能力(kg)30/(最大搬送/台)入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0駆動部タイプD:下付き機長(cm)55~800モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90プーリ径(mm)(エンド)27.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812Pマキテック(2件のレビュー)
7,860税込8,646
1台
5日以内出荷
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適ローラ幅W(mm)100~600機長(mm)50~2000ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装ベアリングプレスローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラー軸付標準 マキテックスチール製ローラー軸付標準マキテック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月横ピン穴
スチール製ローラーコンベヤ マキテックスチール製ローラーコンベヤマキテック(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISANスライダーボード300×500mm丸タイプDAISAN
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)295材質POMトラスコ品番856-0402長さ(mm)492厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズシンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
ローラーコンベア フレキシブル モノタロウローラーコンベア フレキシブルモノタロウ(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm)450~1300ローラー幅(mm)478材質スチール質量(kg)約34.5使用荷重(kg)130ローラー間隔(mm)130コンベア機高H(mm)670~940ローラー外径(Φmm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製ローラー単体 マキテックスチール製ローラー単体マキテック(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)スチール適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング軸の形状丸・半月ヨコピン穴
バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテックバーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒バーテック(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
バーシール ブラシ バーテックバーシール ブラシバーテック(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から35日以内出荷
ライケット(ナイロン製) 大日ハンソーライケット(ナイロン製)大日ハンソー(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から51日以内出荷
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
コンベヤ 軸ノミ メイキコウコンベヤ 軸ノミメイキコウ
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質スチール外径(Φmm)12
スライダーボード300×400mm丸タイプ DAISANスライダーボード300×400mm丸タイプDAISAN
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)297材質POMトラスコ品番856-0401長さ(mm)395厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
...

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ