絞り込み
ブランド
  • 井口機工製作所
  • モノタロウ(1)
  • マキテック(88)
  • テラウチ(寺内製作所)(80)
  • バーテック(60)
  • KYOWA(協和製作所)(46)
  • TRUSCO(38)
  • JRC(38)
  • ウエストンローラー(37)
  • セントラルコンベヤー(35)
  • シンフォニアテクノロジー(24)
  • メイキコウ(22)
  • 伊東電機(21)
  • スリーエッチ(14)
  • 産機(14)
  • 太陽工業(13)
  • 大日ハンソー(12)
  • DAISAN(12)
  • マツシマ メジャテック(11)
  • ボッシュ・レックスロス(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグチベアー はるころシート 井口機工製作所

    イグチベアー はるころシート

    井口機工製作所
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
    仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
  • ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A 井口機工製作所

    ISBエアボールリフタ ISR50S型 1000mm ISR50S‐1000A

    井口機工製作所
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0235材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数19リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】11.40耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A

    井口機工製作所
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0375材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.98使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数18リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 900mm ISR50S‐900‐A

    井口機工製作所
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0367材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.56使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数17リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.20耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A

    井口機工製作所
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0359材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)7.14使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数16リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】9.57耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 800mm ISR50S‐800‐A

    井口機工製作所
    119,800税込131,780
    1個
    20日以内出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0341材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.72使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数15リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.97耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 750mm ISR50S‐750‐A

    井口機工製作所
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0332材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数14リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】8.37耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 700mm ISR50S‐700‐A

    井口機工製作所
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0324材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.88使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数13リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.77耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)
  • ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A 井口機工製作所

    ISB エアボールリフタ ISR50S型 650mm ISR50S‐650‐A

    井口機工製作所
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
    用途金型の段取り替え等トラスコ品番516-0316材質ボール:スチール、ボディ:アルミ質量(kg)5.46使用温度範囲(℃)-5~80(但し、ドレン凍結のなき条件)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6ボール個数12リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】7.18耐圧(MPa)0.9使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ