絞り込み
ブランド
  • オークラ輸送機
  • モノタロウ(3)
  • 伊東電機(1,494)
  • マキテック(766)
  • TRUSCO(303)
  • KYOWA(協和製作所)(265)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(131)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(123)
  • バーテック(83)
  • マルヤス機械(78)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • JRC(57)
  • 三木プーリ(47)
  • エスコ(39)
  • ウエストンローラー(37)
  • 協和[機構部品](34)
  • シンフォニアテクノロジー(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
サービス分類
  • オーダー・加工(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機

    樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型

    オークラ輸送機
    699税込769
    1個
    当日出荷
    樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機

    駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト

    オークラ輸送機
    549税込604
    1本
    翌々日出荷
    丸ベルト破損時等の応急用です。
    用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
  • 樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型 オークラ輸送機

    樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型

    オークラ輸送機
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニットピッチ(mm)(ホイール)15強度(kg)(ホイール)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150ホイール直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)POM
  • 【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型 オークラ輸送機

    【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型

    オークラ輸送機
    19,880税込21,868
    1台
    3日以内出荷
    【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。
    用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
  • スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    LRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    889税込978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)400
  • コロコンミニ(ホイールのみ) オークラ輸送機

    コロコンミニ(ホイールのみ)

    オークラ輸送機
    2,098税込2,308
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。
    用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
  • DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用) オークラ輸送機

    DMH用 エンドハンガユニット(R/Lセット)(呼称幅10~60用)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    呼称幅10~60
  • グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500 オークラ輸送機

    グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500

    オークラ輸送機
    6,398税込7,038
    1脚
    翌々日出荷
    スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
    設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)500
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    5,130税込5,643
    1台
    3日以内出荷
    軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ローラ幅W(mm)(RW)90~490機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷から11日以内出荷
    QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】3許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1011~2964キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)56配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型

    オークラ輸送機(3件のレビュー)
    4,750税込5,225
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~620機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ57 PSS型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ57 PSS型

    オークラ輸送機
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型

    オークラ輸送機
    15,100税込16,610
    1台
    5日以内出荷
    超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360ローラー幅(mm)RW:90~1190材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工
  • スチール製ホイール単体(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ホイール単体(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
  • アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8材質(ローラー部)アルミローラ径(Φmm)18.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 KS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    KSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途KSコンベヤに組み込み可能なΦ25.4ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)8材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ径(Φmm)25.4Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型 オークラ輸送機

    樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型

    オークラ輸送機
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。
    用途・動力不要で低コスト。・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。材質POM長さ(mm)【ユニット】150高さ(mm)【ユニット】20.5ローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)6ローラーピッチ(mm)7ユニット幅(mm)50
  • 【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ローラコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBWD型

    オークラ輸送機
    13,940税込15,334
    1台
    翌々日出荷
    樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ 搬送長さ300~2100まで300mm単位、呼称幅50~500mmまで指定可能
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ・樹脂性ホイールの軽荷重小物用コンベヤ仕様推奨脚:DAL、DSC寸法(mm)ボールピッチ(P):15寸法(幅W×高さH)(mm)(フレーム)17.5×40(アルミ)材質(ローラー部)POM寸法(幅Wmm×長さLm)(基本ユニット)50×150機長L(mm)300~2100(300mm単位で指定可)ローラ径(Φmm)Φ12.5(POM)RoHS指令(10物質対応)対応呼称幅(製作可能範囲)50~500mmサービス分類オーダー・加工
  • スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型 オークラ輸送機

    スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型

    オークラ輸送機
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。
    材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型

    オークラ輸送機
    7,980税込8,778
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。
    仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~990機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アルミ製ローラ単体 AR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    アルミ製ローラ単体 AR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ARコンベヤに組み込み可能なΦ42アルミ製ローラシャフト径(Φmm)6ロングボルト(スチール)材質(ローラー部)アルミローラ強度(kg)20ローラ径(Φmm)42Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き) オークラ輸送機

    ステンレス製ローラ単体 QS型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    QSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途QSコンベヤに組み込み可能なΦ38.1ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1L相当ローラ強度(kg)40ローラ径(Φmm)38.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NHRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 PR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    889税込978
    1本
    翌々日出荷
    FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
    用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロコンミニ(ローラのみ) オークラ輸送機

    コロコンミニ(ローラのみ)

    オークラ輸送機
    2,398税込2,638
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。
    用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5
  • グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用) オークラ輸送機

    グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)

    オークラ輸送機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    フリーカーブローラコンベヤ 1スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。
    仕様【スパン】1許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)394~1045キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)22配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
  • 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型

    オークラ輸送機
    4,813税込5,294
    1台
    3日以内出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様推奨脚:BSH,DSC-BM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)ピッチP(mm)(ホイール)15フレーム(mm)19W×31H(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)呼称幅15mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型

    オークラ輸送機
    17,250税込18,975
    1台
    8日以内出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSSシャフト径(Φmm)Φ12パイプローラー幅(mm)(RW)240~990機種SR(スチール製・中荷重用)ローラ外径×肉厚(mm)Φ57Xt1.4フレーム(mm)90X30Xt2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応カーブ角度(°)45、90サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型

    オークラ輸送機
    4,880税込5,368
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~790機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型 オークラ輸送機

    【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    4,820税込5,302
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型

    オークラ輸送機
    7,920税込8,712
    1台
    3日以内出荷
    中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。
    仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~790機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型

    オークラ輸送機
    3,490税込3,839
    1台
    3日以内出荷
    軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。
    仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790ピッチ(mm)50・75・100シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~690機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2フレーム(mm)60×30×2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型 オークラ輸送機

    【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重小物用 ERRD型

    オークラ輸送機
    8,790税込9,669
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ。ベルコンミニⅢと機幅を合わせたフレームにERローラを組み込んだタイプ。搬送長さ120~2000まで1mm単位、ローラ幅90~490mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途・動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ仕様ローラ単体製作可能範囲(RW):90~490mm、推奨脚:DAL,ZHSD材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ19.1×t1.2フレーム(mm)40×22.5×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ6丸鋼サービス分類オーダー・加工

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ