絞り込み
ブランド
- オークラ輸送機
- モノタロウ(6)
- 伊東電機(1,494)
- マキテック(766)
- TRUSCO(316)
- KYOWA(協和製作所)(265)
- 三鈴工機(199)
- テラウチ(寺内製作所)(131)
- フリーベアコーポレーション(129)
- メイキコウ(124)
- 太陽工業(123)
- 井口機工製作所(88)
- バーテック(82)
- マルヤス機械(78)
- セントラルコンベヤー(74)
- 三機工業(68)
- エスコ(65)
- JRC(57)
- 三木プーリ(47)
- エイテック(ATEC)(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(143)
サービス分類
- オーダー・加工(49)
特価

樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型
オークラ輸送機¥699税込¥7691個当日出荷樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト
オークラ輸送機¥549税込¥6041本翌々日出荷丸ベルト破損時等の応急用です。用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型
オークラ輸送機¥299税込¥3291個当日出荷Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニットピッチ(mm)(ホイール)15強度(kg)(ホイール)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150ホイール直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)POM
スチール製ローラ単体 SR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から8日以内出荷SRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途SRコンベヤに組み込み可能なΦ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
【WEB限定】エコノミータイプ アルミ製ローラコンベヤ Φ42 HAR型
オークラ輸送機¥19,880~税込¥21,868~1台3日以内出荷【WEB限定】軽荷重用エコノミータイプのアルミローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい【低価格】にこだわりました。 耐食性に優れたアルミ製。RoHS対応。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいクリーンなコンベヤです。 用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ。用途水平設置の手押し搬送・傾斜設置の自重搬送など、漁業・水産加工場など水濡れが心配な現場にシャフト径(Φmm)6(ロングボルト)ローラー幅(mm)305寸法t(mm)ローラー:1.8材質(ローラー部)アルミ材質(フレーム)アルミ材質(シャフト)スチールフレーム(mm)65×25×3.0RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)42ローラーピッチ(mm)100
コロコンミニ(ホイールのみ)
オークラ輸送機¥2,098税込¥2,3081セット(100個)3日以内出荷コロコンミニ各機種の交換用ホイール単体の販売。用途適合機種:KB150、KB135、KBSD、KBSL、KBL(旧型式:KBS)材質POMホイール直径(Φmm)12.5ローラ強度(kg)0.5/ローラホイール幅(mm)10.5
スチール製ローラ単体 LR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷LRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途LRコンベヤに組み込み可能なΦ48.6スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ径(Φmm)48.6Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 KR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥889~税込¥978~1本3日以内出荷から6日以内出荷KRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途KRコンベヤに組み込み可能なΦ25.4スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)25.4Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ38 RQR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,130税込¥5,6431台3日以内出荷軽荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38、ローラピッチ<50・75・100>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-490mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2ローラ幅W(mm)(RW)90~490機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100フレーム(mm)60×30×t2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製ローラ単体 MR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷MRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途MRコンベヤに組み込み可能なΦ60.5スチール製ローラローラ径(Φmm)60.5Xt2.3RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ400
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)400
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)
オークラ輸送機¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷フリーカーブローラコンベヤ 3スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。仕様【スパン】3許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1011~2964キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)56配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
スチール製モータローラ Φ57 PSS型
オークラ輸送機¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から7日以内出荷Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 SR型
オークラ輸送機¥7,980税込¥8,7781台3日以内出荷中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ57の中荷重用コンベヤ。仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1290ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~990機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製ホイール単体(シャフトなし)
オークラ輸送機¥369税込¥4061個3日以内出荷OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール強度(kg)(ホイール)10ホイール直径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)12
樹脂製ボールユニット(コロガール)単体 KBC型
オークラ輸送機¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤピッチ(mm)(ボール)16.5強度(kg)(ボール)0.5材質(ボール)POM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)100×100ボール径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ500
オークラ輸送機¥6,398~税込¥7,038~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボトル付。ローラーコンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)500
樹脂製ローラユニット(コロコンミニマム)単体 KB150M型
オークラ輸送機¥769税込¥8461個3日以内出荷樹脂ローラ径Φ6×44.5mmを組み込んでコロコンミニシリーズの7mmピッチを実現。用途・動力不要で低コスト。・水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・極小、極軽量搬送物に対応したオークラのミニマムコンベヤ。材質POM長さ(mm)【ユニット】150高さ(mm)【ユニット】20.5ローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)6ローラーピッチ(mm)7ユニット幅(mm)50
コロコンミニ(ローラのみ)
オークラ輸送機¥2,398税込¥2,6381セット(50本)3日以内出荷コロコンミニ各機種の交換用ローラ単体の販売。用途適合機種:KBW150、KBWD(旧型式:KBW)材質POMローラー幅(mm)44.5ローラ強度(kg)0.5/ローラローラ径(Φmm)12.5
グラビティコンベヤフリーカーブ(Web用専用)
オークラ輸送機¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷フリーカーブローラコンベヤ 4スパン Φ38ローラのWeb専用タイプ 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 伸縮、カーブとも自由自在で使用しないときにはコンパクトに収納、移動もらくらく。 ローラ単列タイプで重い荷物を運ぶのに最適。仕様【スパン】4許容荷重(kg)40(水平時/4本軸あたり)ローラー幅(mm)490機長(mm)1348~3952キャスター径(Φmm)100(ブレーキ付)機高(mm)563~838機幅(mm)500自重(kg)73配列単列(ローラー)ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)40~133
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ42.7 RPR型
オークラ輸送機(3件のレビュー)¥4,750税込¥5,2251台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ42.7、ローラピッチ<50・75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-620mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ42.7×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~620機長L(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000ピッチP(mm)ローラ:50,75,100,150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
アルミ製ローラ単体 EAR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷EARコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途EARコンベヤに組み込み可能なΦ18.1アルミ製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(スチール)8材質(ローラー部)アルミローラ径(Φmm)18.1Xt1RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ48.6 RLR型
オークラ輸送機(1件のレビュー)¥4,820税込¥5,3021台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ48.6、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~690機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型
オークラ輸送機¥15,100税込¥16,6101台5日以内出荷超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360ローラー幅(mm)RW:90~1190材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:100,150ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型
オークラ輸送機¥8,500税込¥9,3501台3日以内出荷重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290ローラー幅(mm)RW:90~990材質(ローラー部)スチール寸法P(mm)ローラピッチ:75,100,150ローラーサイズ(mm)Φ60.5×t2.3機長L(mm)75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼)サービス分類オーダー・加工
スチール製ホイール単体(シャフトなし)
オークラ輸送機¥489税込¥5381個翌々日出荷OKR50型コロコンキャリヤー用ホイール単体。ボルト、ナットは不含。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途OKR50コロコンキャリヤーに組み込み可能なスチール製Φ50ホイール強度(kg)(ホイール)15ホイール直径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応適合シャフトM6ボルトホイール幅(mm)16
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷SRSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥4,898~税込¥5,388~1本4日以内出荷LSコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷から11日以内出荷QRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)12RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ローラ単体 FR型(シャフト付き)
オークラ輸送機¥889~税込¥978~1本翌々日出荷FRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。用途FRコンベヤに組み込み可能なΦ32スチール製ローラシャフト径(Φmm)(パイプ)8ローラ径(Φmm)32Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315
オークラ輸送機¥5,998~税込¥6,598~1脚翌々日出荷スチール製でアジャストボルト付。ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能設置方法アジャスト金具(スチール製)フレーム内幅(mm)315
【オーダー】コロコンミニマム(薄型)
オークラ輸送機¥9,690税込¥10,6591台翌々日出荷コロコンミニシリーズの最小ローラタイプ。 24Hアルミフレームを採用した超薄型コロコン。用途オークラ最小のローラピッチ7mmで超小物、極軽量品でも安定搬送。 基本ユニット(KB150M)をはめ込むキットコンベヤ構造で楽々メンテナンス。ローラー幅(mm)RW:44.5寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:12.5×24(アルミ製)機長(mm)L:300~2100材質(ローラー部)POMローラ径(Φmm)6機幅FW(mm)75~525RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)コンベヤ:25呼称幅50~500ローラーピッチ(mm)P:7サービス分類オーダー・加工
【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型
オークラ輸送機¥4,813税込¥5,2941台3日以内出荷Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様推奨脚:BSH,DSC-BM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)ピッチP(mm)(ホイール)15フレーム(mm)19W×31H(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)呼称幅15mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(エコノミータイプ) スチール製ローラコンベヤ Φ57 RSR型
オークラ輸送機¥4,880税込¥5,3681台3日以内出荷中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ。 エコノミータイプ:お求めやすい低価格にこだわりました。 機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ57、ローラピッチ<75・100・150>、搬送長さ500-3000mm<500mm単位>、ローラ幅90-790mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプ適合推奨脚:RSJ,ZRSJ寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~790シャフト径(Φmm)12パイプ材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ57×t1.4ローラ幅W(mm)(RW)90~790機長L(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000ピッチP(mm)ローラ:75、100、150フレーム(mm)90×30×t2.3(A),t3.2(B)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型
オークラ輸送機¥19,980~税込¥21,978~1本7日以内出荷Φ42.7スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PEP]用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)42.7
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型
オークラ輸送機¥13,980税込¥15,3781脚4日以内出荷アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。材質鉄材質(ローラー部)アルミ
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 中荷重用 LR型
オークラ輸送機¥7,920税込¥8,7121台3日以内出荷中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ210~3000まで1mm単位、ローラ幅90~790mmまで指定可能。 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 ローラ径Φ48.6の中荷重用コンベヤ。仕様【推奨脚】RSJ・HMS・ZRSJ寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~1190ピッチ(mm)75・100・150シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~790機長(mm)75P:210~3000、100P:260~3000、150P:360~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ48.6×t1.4フレーム(mm)90×30×2.3(3.2)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 軽荷重用 QR型
オークラ輸送機¥3,490税込¥3,8391台3日以内出荷軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ。 搬送長さ240~3000まで1mm単位、ローラ幅90~690mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ38で50mmピッチが可能な軽荷重用コンベヤ。仕様【推奨脚】RSS・RSJ・RMS・ZRSS寸法(mm)【ローラ単体製作可能範囲】90~790ピッチ(mm)50・75・100シャフト径(Φmm)12(パイプ)ローラー幅(mm)90~690機長(mm)50P:290~3000、75P:340~3000、100P:240~3000材質(ローラー部)スチールローラーサイズ(mm)Φ38×t1.2フレーム(mm)60×30×2.3RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工