商品豆知識
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。
仕様外部信号により運転/停止が可能
トラスコ品番119-8633
適合機種DM/DMSシリーズ
幅(mm)119
質量(kg)2
高さ(mm)170
切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)
奥行(mm)141
制御方式PWM方式
出力電圧0~190V
出力電流(A)水平4A 垂直2A
出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力
入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)
出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。
豊富な外部コントロール機能を備えています。
CEマーキング適合品です。
キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。
豊富な外部コントロール機能を備えています。
CEマーキング適合品です。
キーロック機能付です。
オートチューニング機能で板ばね調整不要です。
適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
コンベヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。