絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • 伊東電機(1,494)
  • マキテック(766)
  • オークラ輸送機(271)
  • KYOWA(協和製作所)(265)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(131)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(123)
  • バーテック(83)
  • マルヤス機械(78)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • JRC(57)
  • 三木プーリ(47)
  • エスコ(40)
  • ウエストンローラー(37)
  • 協和[機構部品](34)
  • シンフォニアテクノロジー(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • 単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付400mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
  • 単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付600mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10
  • 単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付500mm型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    ローラー幅(mm)488シャフト540×Φ12mm付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管
  • ポータブルストッパー万能型 TRUSCO

    ポータブルストッパー万能型

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
    トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
  • フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm TRUSCO

    フレキシブル伸縮コンベア単列2スパン機長771/2142mm

    TRUSCO
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂幅(mm)(ホイール)20材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P25×100

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板ピッチ(mm)25仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1357質量(kg)1.47ホイール幅(mm)20
  • 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO

    単品ローラ オールステンレス

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
    シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.0ローラー径(Φmm)38
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268質量(kg)3.6寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅300用 TRUSCO

    アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅300用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
    仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番461-2973適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)5.8高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)300
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L3000mm

    TRUSCO
    58,980税込64,878
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2868材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)19.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)40
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A

    TRUSCO
    419税込461
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番382-9995材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)138
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ホイール直径(Φmm)38材質(ホイール)スチール取付ボルト根角M8×20L 2セット付材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)ホイール幅(mm)12
  • ローラーコンベヤ用支持脚 TRUSCO

    ローラーコンベヤ用支持脚

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質スチール高さ調整範囲(mm)100
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411質量(kg)2.3寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW300×P100×L3000mm

    TRUSCO
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)3000ローラー径(Φmm)38材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2663材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.79ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)300肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)48
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)9材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
  • 単品ローラ  オールステンレス TRUSCO

    単品ローラ オールステンレス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
    シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.5ローラー径(Φmm)60.5
  • スチールボールコンベヤ TRUSCO

    スチールボールコンベヤ

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO

    2段式ツールボックス ステンレス製

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
    トラスコ品番562-8178材質ステンレス(SUS304)シルバータイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
  • フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm) TRUSCO

    フレキシブル伸縮ローラーコンベヤ(ローラー径38mm、肉厚1.2mm)

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途出荷場、生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送材質ローラ:スチール製(メッキ)、フレーム:スチール製(メッキ)、ベアリング、シャフト、ボルトナット、ジョイント金具:スチール製、本体:スチール(メッキ)、車輪:ゴム許容荷重(kg)40/4本ピッチ(mm)40~137肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A TRUSCO

    ピッキングラック用ワイドホイルコンベヤ取付金具A

    TRUSCO
    849税込934
    1台
    4日以内出荷
    V-1870、V-3670用の取付金具です。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げトラスコ品番854-9373摘要取付金具A質量(g)3592018年トラスコ掲載ページ8 1301
  • 流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ TRUSCO

    流動棚用 樹脂ホイールコンベヤ

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製のホイールを使用しています。小径(18mm)小ピッチ(20mm)のため小サイズのワーク搬送が可能です。
    用途小さい部品やコンテナなどに。材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 1300
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P50×L2400

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1台
    8日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2331質量(kg)3.48寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L1500

    TRUSCO
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:スチール/三価ユニクロメッキ仕上ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2241質量(kg)2.7寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L2000

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2256質量(kg)2.5寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P50×L1800

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板、ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2390質量(kg)2.25寸法A(mm)25ホイール幅(mm)20
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1台
    6日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)40仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2213質量(kg)2.56寸法A(mm)20ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ36 P50×100

    TRUSCO
    2,098税込2,308
    1本
    6日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-2027質量(kg)1.16ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×240

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1322質量(kg)2.98ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100 TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤΦ18 P20×100

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    8日以内出荷
    フレームと樹脂ローラーユニットの組み合わせにより分解や組み立てが簡単でリユース、リサイクル性に優れています。
    用途シューターラックやピッキングラック用のホイールコンベヤ。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)18材質フレーム:溶融亜鉛メッキクロムフリー鋼板、ローラー:ポリプロピレン(PP)、エンドキャップ:ポリプロピレン(PP)ピッチ(mm)20仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番461-1292質量(kg)1.24ホイール幅(mm)20
  • フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm TRUSCO

    フレキシブル伸縮コンベア単列4スパン機長1468/4184mm

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
    用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)1468~4184ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mmカーブ半径90°:最大2200mm、最小900mmS字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9180材質本体:スチール(メッキ)車輪:ゴム質量(kg)62許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
  • アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCO

    アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
    仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
  • Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW600×P100×L2000mm

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)2000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2931材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)16.50ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)600肉厚(mm)1.5材質(フレーム)アルミローラー耐荷重(kg/本)28
  • Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW500×P100×L3000mm

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    8日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    機長(mm)3000ローラー径(Φmm)45材質(ローラー部)アルミトラスコ品番461-2906材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)21.84ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)500肉厚(mm)1.5ローラー耐荷重(kg/本)32

搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ